39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品加工工場や医療・介護の衛生管理に最適な使い捨てタイプの「ポリエチレンアームカバー」です。 左右兼用なので使い勝手に優れ、しかも経済的です。 袖口ゴム入りなのでズレ落ちにくく、着脱も簡単な使用となっております。
用途食品加工や介護などに ブルー サイズフリーサイズ 仕様フリーサイズ(袖口ゴム入り)、左右兼用
1袋(50枚)
339 税込373
当日出荷

袖口に防塵ストレッチ素材を使用しているスリムタイプのアームカバーです
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。
用途水周り作業等に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.02 質量(g)220 幅(cm)21 長さ(cm)40 質量(g/袋)220
1袋(25双)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステル サイズフリー 全長(cm)40 特性透湿、防水
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性に優れたi-mesh(R)素材使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 長さ(cm)40
1双
1,598 税込1,758
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-14A 全長(mm)350 質量(g)24 混率(%)ケブラー100
1個
715 税込787
当日出荷

高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10 特性接触冷感、消臭、吸汗速乾
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-10A 全長(mm)250 質量(g)19 混率(%)ケブラー100
1個
570 税込627
当日出荷

1セット(50枚)ほか
1,584 税込1,742
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面はウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防カビ性に優れています。
全長(mm)400 素材ポリエステル(表面ウレタンラミネート加工) 特性耐薬品性・防カビ性
1双
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したアームカバーです。
1袋(5双)
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品 金属検出機/X線異物検出機対応商品 ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。 金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。 丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365 アズワン品番67-8166-51
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷

撥水加工を施していますので、水や油をはじきます。 手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。 内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。
材質ナイロン ホワイト サイズフリー 幅(cm)約17 全長(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水
1双ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 幅(cm)約20 全長(cm)約40
1袋(50枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーブルPEVAアームカバー ブルー
エコ商品
汚れや水濡れから袖部分をしっかりガード。耐久性に優れ、軽くて柔らかいPEVA製。手首部分はズレにくい二重ゴムを使用。
用途食品加工に、水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。 厚さ(mm)0.075 ブルー サイズフリー 幅(cm)15 全長(cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
2,498 税込2,748
9日以内出荷

衛生的な使い捨てポリエチレン腕カバー 食品加工現場や医療現場などに最適 腕の露出をなくすことで感染症や衣類の袖口の汚れを防ぐ 使い捨てなので衛生的 使いやすいきれいなブルーカラー
用途医療、介護、食品加工現場などに。 腕カバー/アーム/使い捨て/高齢者施設/介護/食品/調理/病院/クリニック ブルー 寸法(cm)20×37 素材ポリエチレン
1袋(50枚)
799 税込879
当日出荷

軽くて、着脱が容易な内エンボスです。 手袋との併用で衛生効果を高めます。
用途食品加工 透明 材質低密度ポリエチレン(PE) 仕様粉無し トラスコ品番808-1146 厚さ(mm)0.09 質量(g)350 タイプ腕カバー
1セット(20個)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)アクリルニットアームカバー
エコ商品
汚れ防止&防寒インナーにも。寒冷地の屋外作業や、暖房を使えない食品加工場などで使われています。
サイズフリー 材質アクリル100% 幅(cm)12.5、手首:7.5 全長(cm)32 質量(g/双組)40 厚さ(cm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
249 税込274
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)ボーダーニットアームカバー
エコ商品
汚れ防止&防寒インナーにも。寒冷地の屋外作業や、暖房を使えない食品加工場などで使われています。
サイズフリー 材質アクリル100% 幅(cm)12.5、手首:7.5 全長(cm)32 質量(g/双組)40 厚さ(cm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーブルPEVAアームカバー クリア
エコ商品
汚れや水濡れから袖部分をしっかりガード。耐久性に優れ、軽くて柔らかいPEVA製。手首部分はズレにくい二重ゴムを使用。
用途食品加工に、水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。 厚さ(mm)0.075 クリア サイズフリー 幅(cm)15 全長(cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
2,498 税込2,748
9日以内出荷

衛生的な使い捨てタイプです。 白衣への汚れの付着や、体毛の落下を防止します。 袖口のゴムには異物混入対策に有効なブルーの輪ゴムを使用しています。 食品衛生規格合格品
サイズフリー 規格食品衛生規格合格品 寸法(幅W×長さL)(mm)200×400 素材ポリエチレン(PE)
1箱
782 税込860
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・酸・アルカリ・溶剤に強い使い切りポリエチレン製の腕カバーです。 袖部が汚れやすい作業、袖を汚したくない作業用のカバーとなります。 シッカリした厚み(20μ)とスリム設計なので、まとわりつきが軽減します。 両側のゴムバンドで、作業中のズレ落ちがしにくくなります。 耐候性ゴムバンド(青色)を使用しているので、ゴムの劣化が少ないため長時間の保管も可能です。(業界初) 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。
サイズフリー クリアー 本体寸法(cm)約38×20 厚さ(μm)約20 規格GS1-128対応 素材LDPE
1箱
881 税込969
3日以内出荷

仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = オレンジカフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 食品産業サイズ = 22 x 40 cm
1袋(100個)
709 税込780
7日以内出荷

仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = ピンクカフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 食品産業サイズ = 22 x 40 cm
1袋(100個)
709 税込780
7日以内出荷

水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使いきりタイプなので衛生的です。 ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE 仕様エンボスなし 厚さ(mm)0.04 サイズフリー 全長(cm)約40
1パック(50枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性耐切創 エスコ品番EA355KB-18A 全長(mm)450 質量(g)29 混率(%)ケブラー100
1個
975 税込1,073
当日出荷

内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。 水や油をはじく撥水加工を施しています。 手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
用途一般作業に。農作業、園芸作業に。 特性撥水 材質ナイロン トラスコ品番784-7734 質量(g)25 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
1双
419 税込461
当日出荷

低温でも硬くならない特殊配合のビニール素材を使用しております。タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。作業により区分けの出来るカラーバリエーション
用途食品加工、水・油作業。 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約0.14 サイズフリー 幅(cm)18 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = 赤カフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 液体飛沫からの保護
1袋(100個)
709 税込780
7日以内出荷

仕様材質 = ポリエチレン生地特性 = 食物安全使い捨て/再利用可能な = 使い捨て長さ = 400mm色 = 青カフタイプ = 伸縮性あり親指用の細長い穴 = なし主要用途 = 液体飛沫からの保護
1袋(100個)
619 税込681
7日以内出荷

カプラー内部に埃が付着するのを防ぐダストプラグ。、ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
1個
4,257 税込4,683
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
1個
6,831 税込7,514
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・抗菌性・防カビ性・防血性・耐薬品性に優れたマイティクロス(R)使用のアームカバー。
用途手の保護・給食調理・その他 材質ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。 ベージュ 長さ(cm)40 アズワン品番64-6226-62
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 最小高さ(mm)155 最大積載荷重(kg)5 幅(mm)190/330 材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械 仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相) 種別VF-nC3シリーズ 周波数(Hz)50/60 保護構造IP20 出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255 制御方式正弦波PWM方式 表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示 出力電圧(V)三相200~240 入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能 制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF) 周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間) 機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶 出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能 相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと) 塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1 過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性) リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定 直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止 保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム LED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など) 標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要) 周囲温度(℃)-10~60 定格出力電圧(V)三相200~240 操作パネルあり 運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します 使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz) 周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃) 正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能 特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択 周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω) 加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速 電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。 キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サイズ = XL。生地特性 = クリーンルーム。色 = 白。種別 = カバーオール。性別 = 男女兼用。フード = あり。。RS Pro 白色使い捨てカバーオール、 XLこれらの RS Pro の白色使い捨てオーバーオールは、 ISO 5 ラボ環境やクリーンルームでの使用に適しています。 全体 GET では通気性のあるポリエチレン生地製で、全長ジッパーによりスーツの出し入れが簡単です。足首、袖口、フードは伸縮性でぴったりフィットします。使い捨てのオーバーオールは、全身を保護する必要がある場所で使用されます。溶剤、酸、火花、グリース、その他の危険物質から装着者を保護します。このスーツには、危険な繊維や粒子を吸い込まないようにするための保護用のフェーガードが内蔵されていないため、別途購入する必要があります。インシームは 82 cm 、胸の幅とウエストのサイズは 75 cm 、アンダーアームのシームの長さは 56 cm です。 航空宇宙施設、食品加工工場、クリアルーム、製薬やマイクロエレクトロニクスの製造など、さまざまな作業環境でこのジッパーを使用できます。特長と利点.ホワイト XL カバーオール .ポリエチレン生地 .使い捨て(再利用不可) . IOS 5 クリーンルームおよびで使用するように設計されている ラボ環境 .静電気防止ではない . 非導電性 .ユニセックスのデザイン .ジッパーの閉鎖 . EN 61340-5-1 に適合していない . 82 cm のインシーム .胸部の幅とウエストのサイズは 75 cm です .アンダーアームシーム長 56 cmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01 材質(本体)PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 質量(g)約159(電池含む) 電源単4形アルカリ電池2本 分解能0.1℃ 表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります 表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量) 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります 電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)