圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。
電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。
圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
トラスコ品番868-8578
全長(mm)540
質量(kg)5.5
1丁
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。
今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。
耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)
最大出力(tonf)11
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
用途台付ワイヤの製作に
アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番858-0475
セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)19.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)760
アズワン品番64-6549-44
最大出力(kN[tf])108(11)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番194-8708
全長(mm)900
質量(kg)5.2
ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6
アズワン品番64-8694-89
1丁
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。
安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
トラスコ品番858-0476
セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)25.1
最大出力(kN[tf])117(12)
1台
¥229,000
税込¥251,900
5日以内出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
劣化した鉄製スリーブと交換する事により、スイングアーム本体の動きが滑らかでスムーズになります。ステンレス製ディスタンスカラーと特殊強化フッ素樹脂製ブッシュの採用により面倒なグリスアップも最小限でOKです。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
全長(mm)820
質量(kg)7.9
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。
全長(mm)185
トラスコ品番311-4309
質量(g)290
切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3
能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠
材質ステンレス
ワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1
入数(個)10
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
耐久性、耐光性、収納力抜群!!
収納に便利な外ポケット7個付。
別売のB-170が3個収納できて分別に便利。(釘、コースレット等の収納に大変便利です)
長尺工具、道具収納OK!最長500mm
スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ
工具や電動工具等のあらゆる収納にOK!
使いやすいフルオープンタイプ
シワになりにくく型崩れを防ぎます。
耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)
衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様測定工具収納可、外ポケット7個付
トラスコ品番491-9220
材質(本体)ポリエステル
本体寸法(mm)510L×170W×160H
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×170×160
外寸法・幅(mm)510
外寸法・高さ(mm)160
外寸法・奥行(mm)170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.0mm
アズワン品番64-2252-37
1袋(10個)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。
材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)
色ブラック
ホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード