XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトです。
用途腕に装着して使用する際に
適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するアームベルトです。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に
材質ポリエステル
色OD
トラスコ品番483-4593
厚さ(mm)約3.5
質量(g)16.5
幅(cm)2.5
長さ(cm)55
質量(g/袋)16.5
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトとベルトクリップのセットです。
用途腕に装着して使用する際に
適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330
材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
すぐにラクにボックスティッシュを固定することができるすっきりシンプルなボックスティッシュ固定ベルトです。
ボックスティッシュのティッシュ取り出し口にフックを掛けて、使いたい場所に巻き付けるだけの簡単取り付けです。
サンバイザーやヘッドレスト、アームレスト等にも違和感のない取り付けが可能です。
取付ベルトは長さ調節が可能です。
巻き付け可能サイズ:330~530mm
色ブラック
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
1個
¥7,488
税込¥8,237
3日以内出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
狭小部加工用のベルト幅4mm専用のベルトアームです。ベルトサンダー先端部でも加工が可能で狭小エリアの加工に最適です。適応ベルト幅は4mmです。適応ベルト周長は300mmです。1パック1本入りです。
周長(mm)300
幅W(mm)4
入数1
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ベルトサンダー BS-12 交換用ベルトアームです。
適合機種BS-12
厚さ(mm)7
適合ベルト幅(mm)6,8
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
真鍮環付
トラスコ品番868-7927
材質ナイロン/真鍮
長さ(mm)400
幅(mm)25
色コン
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート。選べる4種類のモード。10段階強度調節。シリコーン素材の電気パッド搭載でジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減
用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン アームベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 足 ふくらはぎ 腕 二の腕 トレーニング エクササイズ
仕様対応サイズ(ふくらはぎ・腕)(cm):25~40
付属品充電用USBコード
質量(g)100
消費電力(W)約5(充電時)
電源DC 5V 1A(USB)
充電時間約30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×47.5×0.6
定格時間10分
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
XA-4000Ⅱシリーズに使用するアームベルトです。
用途ベルトに装着して使用する際に
適合機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKCS、XA-4300ⅡKHS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡKH、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでカチッと取り付け可能!。よりアクティブにスマホをご利用いただけます。使いやすいマジックテープ。柔軟なマジックテープなので簡単に腕にフィット!。軽量で、ランニングの邪魔になりません。洗濯可能。簡単に着脱できて便利!。いつでも清潔に保ちます。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard UNIVERSAL
RoHS指令(10物質対応)対応
3Mベルトサンダー 33573用の交換パーツです。
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25
長さ(m)1.5
テープ幅(mm)25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
1個
¥13,980
税込¥15,378
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1268g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Dell/デル】 Venue 11 Pro 【HP】 Pro Slate 10.1 【Lenovo/レノボ】 IdeaTab Lynx K3011 【Microsoft】 Surface 2 Surface 3 Surface Pro Surface Pro 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 4 10.1(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019)(ケース取付時) Galaxy Tab E 9.6(ケース取付時) Galaxy Tab S 10.5(ケース取付時) 【Sony/ソニー】 Vaio Tap 11 【Zebra/ゼブラ】 ET50 10inch ET55 10inch
仕様タブレットホルダー
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質ABS樹脂
サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)10
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性80~12000Hz
消費電流(mA)0.5以下
入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比55dB以上
充電時間(時間)5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ