833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他 仕様左右兼用 材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式ゴムバンド式 材質(表示部)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル 付属品A7サイズ記入用紙×4(74×105mm) 寸法(mm)(表示部)87×145、(ゴムひも部)25×320
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)アームホルダー かいな
カッターや角ベラなどの出し入れがスムーズに出来るアームホルダー。
幅(mm)(上部)約330、(下部)約270 高さ(mm)190
1個
1,800 税込1,980
5日以内出荷

サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。 左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ 適合範囲(前腕の長さ)約38cm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。中紙が差替え可能!。ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。
取付方式安全ピン 材質(表示面)PVC 仕様安全ピン、フラップ 本体寸法(mm)150×86 中紙サイズ(mm)105×74
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール 仕様左右兼用、洗濯可(手洗い) 包帯種類その他
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン 身長(cm)145~185 左右区別左右兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 タオル素材で皮膚に優しいです。 左右兼用
仕様左右兼用 材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂) ホルダー寸法(mm)220×390 洗濯方法手洗い洗濯可
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズA4原稿まで クリップ数25枚 付属品スケール、クランプ、アーム 材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm)44 テーブル取付奥行(mm)50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷


上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。 コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類その他 仕様左右兼用 サイズM
1枚
891 税込980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ジェットイノウエ製ワイパーアームの補修用パーツです。
用途外装パーツ 材質樹脂 クロームメッキ
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


バルブ札の吊り下げが困難な場所でも、ハンドル軸等に設置して表示できます。アーム角度が自在なので、見やすい 角度でバルブ札を設置できます。
用途吊り下げが困難な場所のバルブ表示に。 トラスコ品番442-4703 材質クリップ部:ポリカーボネート/アーム部:ポリスチレン 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×315×26
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。 アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。 ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。 充電ケーブルを接続したままホールドできます。 Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー 質量(g)286 取付方式ヘッドレストシャフト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41 適合幅(mm)120~190 耐荷重(g)500 適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~ 適合厚さ(mm)15
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示 ブラック 幅(cm)16 長さ(cm)16 高さ(cm)35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。 上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。 ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。 紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用 材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) サイズフリー ホルダー寸法(mm)210×400 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25 質量(kg)1.95 全高(mm)437 アーム長さ(mm)163×113×71 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 マグネット800(N,保持力)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート ブラック 材質(本体)ABS、スチール、アルミ 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1 対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径) アーム長さ(mm)約350(×2) 機能角度調整 アズワン品番65-0587-03
1個
2,698 税込2,968
欠品中

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
仕様最大反力(N・m):10 付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本 材質アルミ、鉄 適合ホルダHBF-R アタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質ABS+pu 質量(g)約190 取付方式ルームミラー取付 寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5 保証期間3か月間 適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

6.5インチ以内のスマホ対応。水濡れから保護します。アウトドアやレジャーに便利ないアイテムです。鍵収納用ポケット有。防水レベル:IPX4相当。
材質ビニール、プラスチック樹脂 寸法(mm)105×185
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷


腕にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム 付属品固定ベルト×4本
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)ホルダーアームTE
タモホルダー標準装備のランディングシャフト。ソルトウォーターアングラーのレギュラーアイテム、タモホルダーを標準装備したランディングシャフトのサードエディション。ポイント移動の多い釣りやエギングのギャフの柄として威力を発揮するアイテム。ルアーフィッシングからクロダイの落とし込み釣りやヘチ釣りなど機動性を必要とするフィッシングシーンに最適なランディングシャフト。・張りのある硬さの高バランス設計。・機動性抜群の小継仕舞寸法。・エンボスグリップ。・タモホルダー(専用工具付)。・素早い振り出しを可能にするエアーホール付尻栓&コルクエンドグリップ
先径(mm)11.6 カーボン含有率(%)92
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 吸着力(N)320 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 アーム取付ねじ径M5×0.8 質量(g)520 トラスコ品番311-0052
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
9日以内出荷

面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
用途特装車・バン型車の扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23302
1個
659 税込725
4日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷