1,790件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JHC1640HN ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
吊上能力(kg)160 質量(kg)135
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)361 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型 仕様縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/- 質量(g)122.5 許容荷重(N[kgf])約39.2[4] ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋角型固定金具(セット品)
エコ商品
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 材質SPCC、SWRM 質量(g)63 部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー 表面処理3価クロメート 商品構成角型固定金具・キーパー 許容荷重(N[kgf])120[12] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5 トラスコ品番435-1916 材質スチールに粉体塗装 質量(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) 材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
1個
4,690 税込5,159
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
エスコ品番EA790AF-72 対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm)100
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

帽子やヘルメットと一緒に使えるタイプ
用途イベント運営、道路工事誘導、自動車整備など トラスコ品番298-1645 適合本体IC-4100、IC-4110 質量(g)127
1個
15,980 税込17,578
当日出荷



Φ13mmのフレキシブルパイプで方向や角度の調節が可能です。ムッフ部はトンボねじ仕様になっています。
取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ12~16
1個
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)445 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷


OT-G380-SUS ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)330 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)612 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元右勝手
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm 吊元左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様ダブルクリック100% 材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1.6 アーム長さ(mm)360+360 光源LED12.0W 色温度(K)5000 取付け方法クランプ 点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光) エネルギー消費効率(Lm/W)68 セード寸法(mm)幅450×高15 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 クランプ取付幅(mm)6~45 アームダブルアーム 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 直下照度(Lx)(中心)1906 演色指数(Ra)97 定格光束(Lm)815
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元右勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質本体:ステンレス鋼SUS306 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm)24 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 吊元左勝手
1個
1,598 税込1,758
欠品中

しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。
材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン 質量(g)約3000 外形寸法アーム部全長:約500mm、支柱部全長:約770mm、台座:幅約195mm×奥行き約325mm×高さ約26mm(支柱固定ネジ含む) 対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 角度調整範囲
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。 長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。 ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。 1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。 GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム ブラック 質量(g)約1120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30 対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro 支柱(mm)約220 アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm) アズワン品番64-8858-76 耐荷重(g)約300 特性角度調節、高さ調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、全長100cmのスマートフォン用ロングアームスタンドです。
特性高さ調節、角度調節、回転機能 材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドクリップ:約72×約80×約80、ベースホルダー:約54×約76×約130(収納時) アーム長さ(mm)約760 質量(g)330 ブラック 対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン 耐荷重(g)250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JHC4940HN スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。 定格荷重(t)0.49 仕様柱取り付け式 トラスコ品番460-1831 質量(kg)330 アーム長さ(cm)400 旋回角度(°)180
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.1 仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式 トラスコ品番460-1572 質量(kg)70 アーム長さ(cm)360 旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。 複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。 自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。
用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付 耐荷重(kg)【ディスプレイ】7
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。 複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。 自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。
用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付 耐荷重(kg)【ディスプレイ】7
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体:ホワイト、ペールグレイ 質量(kg)1.3 本体寸法(mm)W200×D505×H355
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)モニターアーム AMM型 アーム部
エコ商品
6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。
付属品取付ねじ(モニター取付用)六角棒スパナ 種別アーム部 材質アルミ合金、鋼 ブラック 耐荷重(kg)(最大モニター質量)5 取付け方法垂直ポール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷