2,911件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なカラーバリーション!! 軽量で扱い易く、しかも丈夫!! 使用の目安は約3年・日本製。
用途軽トラック用荷台カバーに。
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。 形状折りたたみタイプ オレンジ 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン(PE) 伸度(%)縦19.6、横17.5 引裂強度(N)縦150、横104 引張強度(N/50mm)縦683、横600 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ハトメアルミハトメ
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 耐久性(年)3年
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470 種別スクリーン(Sカン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お花見や海水浴などの行楽やキャンプなどのアウトドアに多目的に使用できます。
用途行楽、キャンプ、養生作業 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6 仕上り寸法(縦×横)(m)約2.55×3.5 材質ポリエチレン
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合 トラスコ品番455-7247 幅(mm)1370 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数28(JIS K 7201準用)
1本
83,980 税込92,378
3日以内出荷


様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用 イエロー 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1セット(2本)
2,598 税込2,858
当日出荷

プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。 材質SBR 硬さ67 耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22 伸び(%)420 引張強度(MPa)7 低温脆化温度(℃)-30 引裂強度(N/mm)20
1枚
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。
イエロー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番792-4275 幅(mm)75 厚さ(mm)10 質量(kg)8.5 長さ(m)1.7 内径(Φmm)約49 外径(Φmm)約69
1箱(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷

柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。 スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L 対応巾~120mm
1セット(30本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
仕様消防法施行令第4条の3に適合 形状ビニールカーテン オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)200×300×t0.8 仕様片面着磁 エスコ品番EA781BS-2 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力35gf/cm2以上
1個
715 税込787
当日出荷

高性能特殊粘着剤使用で面白いほどよくとれる/液だれしにくい粘着剤/簡単に形状変化できる/手が汚れずに作業が容易/日本製
用途ビニールハウスの害虫対策に 利用場所屋外 適合害虫コナジラミ類・アブラムシ類・ハモグリバエ類・アザミウマ類など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×2500×1 質量(g/枚)11
1セット(10枚)
489 税込538
当日出荷

橋本クロスオイルシート
薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。黄色は作業者に注意を促す効果があります。
用途液体危険物用。酸・アルカリなどの吸収に 対応オイル、溶剤 トラスコ品番375-5487 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4~5 質量(kg)11 タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)400×500 吸収量(L/箱)(油)120
1箱(150枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

整備用シートカバー。生地がPVCのため油汚れがシートにしません。ウエス等で汚れをきれいに拭く取れます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

蛍光イエロー 適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など) 材質 取扱説明書(3.3MB)
1セット
3,600 税込3,960
当日出荷

手が汚れずに作業が容易/簡単に形状変化ができる/害虫駆除
用途家庭菜園の害虫対策に 寸法(幅W×高さH)(mm)50×350(1枚当たりサイズ) 対象害虫コナジラミ類・アブラムシ類・ハモグリバエ類・アザミウマ類等に
1セット(5枚)ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用 材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g)約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80 レンズ色イエロー LED色イエロー 環境温度範囲(℃)-20~65 光束(Lm)61.6~86.3 防水性IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.45 テープ長さ(m)2 アズワン品番64-7956-08
1巻
2,330 税込2,563
当日出荷

チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 イエロー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457 質量(g)320 仕様両サイドフック付 トラスコ品番414-6506 材質ポリエチレン(PE)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

目的にあった形に切り取って使用できます。シートの裏面全体がマグネットのためスチール製であれば何にでも良く貼りつきます。
用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等。 寸法(mm)200×100
1枚
379 税込417
翌々日出荷

1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷

蛍光レモンイエロー エスコ品番EA983GG-2 材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)297×210(A4サイズ) 質量(g)23
1個
630 税込693
当日出荷

マグネットシート マットタイプ モノタロウ 動画あり
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

区画整理のマーキングに最適です。 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 長さ(mm)152 形状+ 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

磁気パターンを容易に観ることができるシートです。 ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。 仕様挟みやカッターでの裁断可 トラスコ品番838-0002 材質PET 質量(g)28 寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

区画整理のマーキングに最適です。 耐久性に優れ、滑りにくい。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 形状+ 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4 長さ(m)152
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。 幅(mm)200 長さ(m)2.2 長さ(mm)(ファスナー)2000 適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100) トラスコ品番331-3158 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)0.2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様静電+防虫仕様 材質塩化ビニール 幅(mm)200 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)16000 長さ(m)30 アズワン品番64-2275-62 使用期限6カ月
1巻
45,600 税込50,160
当日出荷

軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品ゴムロープ10mm×600mm 10本 種別平張タイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 耐久性(年)3年
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.92 寸法(mm)50×1000 イエロー アズワン品番64-2296-13
1巻
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質表面:PETフィルム、裏面:マグネット 厚さ(mm)0.92 寸法(mm)100×1000 イエロー アズワン品番64-2296-14
1巻
2,670 税込2,937
翌日出荷

装飾用シートのスタンダードです。 簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)450 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.57 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。 文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)約2.8 材質(本体)ポリエチレン 種類スタンダード 寸法(高さ)約700 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(ベース)容リ材 上部穴径(Φmm)40 デザイン文字入り
1個ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質表面:PVC、裏面:マグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.97 寸法(mm)50×1000 イエロー 長さ(m)1 アズワン品番64-2296-03
1巻
1,480 税込1,628
翌日出荷