527件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン) 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イオナイザ用オートバランスセンサ SMC CADデータあり
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AD1683 イオナイザー A&D 動画あり
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式直流式 付属品ACアダプタ:AX-TB228 トラスコ品番807-2270
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)460
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量のDC型エアーイオナイザです。 機械に組み込んだり作業机または製造ラインに設置し、離れたところの帯電物に正・負のイオンを含む空気をファンにより送り、帯電物の静電気を効率的に除去します。 直流コロナ放電方式のためイオン量が多く除電性能が良好です。 クリーニングチェック機能と高圧異常アラーム機能を追加しました。 正面ルーバーが脱着可能で簡単にメンテナンスができます。 放電針の交換が可能です。ラジオペンチなどで簡単に交換できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
放電方式DC方式 仕様【表示】緑:電源表示(POWER)、黄:クリーニングチェック(C.C)、赤:電源異常(ALARM)【セーフティールーバー】メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。【風量調整】風速を調整することができます。【直流コロナ放電式】直流(DC)コロナ放電式のイオナイザです。【HVアラーム出力】高圧トランスが以上出力している状態をLEDで表示し、出力信号で確認できます。【クリーニングチェック】放電針の汚れなどでイオン発生量が低下した時に警報を出します。【タングステン放電針】放電針にメーカー独自のタングステンを採用しています。【放電針交換可能】放電針ユニットや放電針は、お客様自身での交換が可能です。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ トラスコ品番485-6317 質量(g)900(スタンド含む) 出力電圧(V)DC±7.5K 風量(m3/min)1.7~3.6 風速(m/s)1.0~2.2(距離300mm中央) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×182(突起部含まず) イオンバランス±20V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))62/距離1m 出力信号NPN型フォトリレー出力、高電圧以上(ALARM)、クリーニングチェック(C.C) 容量(VA)15 オゾン濃度0.007ppm以下(距離150mm中央) 動作温度、湿度範囲0~40℃、15~85%(結露なきこと) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷


すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式 付属品ACアダプター、アース線 寸法(mm)175×90×200 質量(kg)約1.8 消費電力(W)15 電源AC100V(50/60Hz) 風量約1.4m/s以上 イオンバランス±5V以下 オゾン発生量(ppm)0.03以下 アズワン品番2-2161-01
1個
61,800 税込67,980
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)0.9(付属品含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 出力電圧DC±7kV(最大値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず) 騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m) 風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm) イオンバランス±10V以下(工場出荷時) エア源DCファン内蔵 オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm) イオン生成方式DC方式
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式 付属品100V用アダプター(電源コード) 質量(g)約900 電源(V)DC24 表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止 風速(m/s)1.3~4.6 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約3300(スタンド含む) 本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)38(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ホーザンイオナイザー
エコ商品
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)2.9(ACアダプター含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)30 定格電圧(V)DC24(ACアダプター付) 出力電圧AC2.2kV 騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m) 風速(m/s)最大3.4(距離300mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85 イオンバランス±10V以下 オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm) イオン生成方式高周波AC方式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.74MB)
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約4800(スタンド含む) 本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))69 (距離1m) 容量(VA)60(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(kg)約1.6(スタンド含む) 本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央) オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)25(ファン最大時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
799 税込879
8日以内出荷

他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。 長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。 ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。 風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式 付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ 質量(g)約370 出力電圧AC2.5kV 風量(m3/min)0.2~0.30 フィルターなし 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと) アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力) イオンバランス±10V以下 騒音レベル(dB(A))48(距離1m) 容量(VA)5 オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央) 入力電源DC24V±5% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA 質量(kg)約1.0(スタンド含む) 容量12VA 出力電圧±7,500V0-p 風量(m3/min)1.4~3.5 フィルタープレフィルター級 騒音値(dB)63(A) (距離1m) 風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF) 除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。 イオン生成方式高周波コロナ放電式 付属品ACアダプタ 質量(g)約270 入力電圧(V)DC24 消費電力(VA)約2.5 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザー
エコ商品
種類スポットタイプ 付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本 電源電圧DC24V ±10% 本体質量(g)約110 コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ 表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯) 材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)120以下 材質(ノズル)ステンレス 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65 リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除 イオンバランス±15V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH 耐圧力(MPa)0.05~0.5 短絡保護装備 出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF 梱包質量(g)約180 除電時間(秒)1秒以下 連結数5台(自機含む) ケースアース方式C(コンデンサ)アース 材質(放電針)タングステン 材質(ビス取付部)ステンレス 放電方式高周波AC方式 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)60(ANR)以下 オゾン発生量(ppm)0.05以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷


非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。
除電方式直流方式 質量(g)340 電源(V)DC+24、AC100~120 消費電力(W)5.5 出力電圧DC6kV 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120 最大風量(m3/min)0.62 使用周囲温度(℃):0~40 周囲湿度(%RH)15~80 イオンバランス±20V以下(工場出荷時) オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 質量(kg)約3.6 電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能) 風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm) 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと) 警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時) イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御 ファンスピード無段階可変可能 消費電流(VA)32 警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作 オゾン発生量(ppm)0.02以下
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
12,880 税込14,168
欠品中

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パルスエアガンイオナイザ
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個 温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40 本体質量(g)約270 湿度(%RH)35~65(結露不可) 電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電力(VA)30以下 除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V) 供給エア流量(L/min)300(ANR)以下 モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯) 外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷