62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ホーザンイオナイザー
エコ商品
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)2.9(ACアダプター含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)30 定格電圧(V)DC24(ACアダプター付) 出力電圧AC2.2kV 騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m) 風速(m/s)最大3.4(距離300mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85 イオンバランス±10V以下 オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm) イオン生成方式高周波AC方式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.74MB)
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)薄型イオナイザー
エコ商品
種類スポットタイプ 付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本 電源電圧DC24V ±10% 本体質量(g)約110 コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ 表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯) 材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)120以下 材質(ノズル)ステンレス 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65 リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除 イオンバランス±15V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH 耐圧力(MPa)0.05~0.5 短絡保護装備 出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF 梱包質量(g)約180 除電時間(秒)1秒以下 連結数5台(自機含む) ケースアース方式C(コンデンサ)アース 材質(放電針)タングステン 材質(ビス取付部)ステンレス 放電方式高周波AC方式 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)60(ANR)以下 オゾン発生量(ppm)0.05以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パルスエアガンイオナイザ
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個 温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40 本体質量(g)約270 湿度(%RH)35~65(結露不可) 電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電力(VA)30以下 除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V) 供給エア流量(L/min)300(ANR)以下 モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯) 外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シシド静電気ペンシルタイプイオナイザ
エコ商品
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)(本体)95、(コントローラ)570 出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源) 本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず) 表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)400 オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm) 供給空気圧力(MPa)0.05~0.6 使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと) ブザー音放電異常時ON イオンバランス±15V以下 入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応) エア流量(L/min)最大190 RoHS指令(10物質対応)対応 異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)
エコ商品
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター 質量(g)約510 風量(m3/min)0.65 風速(m/s)1.31 消費電流(mA)220 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース 警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き
用途静電気に敏感な製品の保護に。 仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%) トラスコ品番548-0668 幅(mm)191 高さ(mm)229 奥行(mm)133 電源(V)AC100~120(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。
用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。 トラスコ品番256-5272 幅(mm)87.2 高さ(mm)50.7 奥行(mm)18 電源(V)DC24 使用空気圧力(MPa)0.05~0.6 消費電流(mA)100 除電方式直流方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン 電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V 適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187) 使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7 本体質量(g)70 ブラケットなし 電源電圧(V)DC24 ±10% 使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気) 入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下 出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V 電圧印加方式高周波AC方式 除電制御範囲20~500mm 耐衝撃(m/s2)100 周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55 ノズル形状大流量ノズル 入出力NPN入出力 印加電圧(kV)2.5AC イオン発生方式コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4" 継手【ワンタッチ管】Φ6 消費電流80mA以下 周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと) 電源ケーブル3m オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
39,980 税込43,978
24日以内出荷

DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC 付属品校正証明書 トラスコ品番251-4688 セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個 幅(mm)32 高さ(mm)81 奥行(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
329,800 税込362,780
3日以内出荷

1セット(5枚)
4,898 税込5,388
6日以内出荷

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
1個
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(4.8MB)
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

用途IZT44シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
1個
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途IZT44/45シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
5,298 税込5,828
46日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

AD-1683A 直流コロナ放電方式無風イオナイザー A&D 動画あり
直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に 付属品取扱説明書、ACアダプタ 質量(g)約370 電源ACアダプター(付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163 周囲温度(℃)5~40 除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード 除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨) 放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間) アズワン品番65-1698-87 イオン発生方式直流コロナ放電 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.2MB) 取扱説明書(0.46MB) 周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

用途IZT44/45シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
32,980 税込36,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

用途IZT44/45シリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB) 取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
37,980 税込41,778
46日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)