クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。
除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
質量(kg)約8
ケーブル長(m)(電源)約2.3
オゾン発生量0.02ppm以下
消費電流(A)1
最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針ステンレス
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。
これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。
放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。
噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。
独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)
機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切
オゾン発生量0.02ppm以下
イオンバランス±10V以内(出荷時)
ファンスピード無段階可変可能
入力電源AC100V 50/60Hz
放電電極針低発塵特殊合金
環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。
高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。
BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源100V
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。
プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式
入力電源200V
関連キーワード