除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。
高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。
エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。
付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ、取扱説明書
適合Φ6X4チューブ配管用
トラスコ品番485-6309
質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯
出力電圧(V)約AC2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8
消費電流(A)0.1
使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと)
イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時)
オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用高圧電源高周波式高圧電源
アズワン品番1-2825-01
エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。
●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。
●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。
●高電圧異常を知らせる警告LED付です。
●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。
●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。
●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。
トラスコ品番496-1251
質量(g)200
電源(V)DC24±5%、AC100~240
消費電流(mA)100(typ)
使用周囲温度(℃)5~40
イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
小型軽量で手元作業での精密部品の除電に適しています。LEDライト付きでパーティクルが容易に確認できます。
アズワン品番3-6052-01
1個
¥44,980
税込¥49,478
23日以内出荷
飛び出すイオンエアーで静電気除去。
70KHz電圧トランス内蔵!
抜群のイオンバランス±10V以内。
定電圧DC24Vの安全回路。
作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITC
トラスコ品番785-0841
材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン
質量(g)約260
使用範囲(mm)50~300
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)100(typ)
保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)
使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6
イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告高電圧異常出力停止(赤LED)
設置場所屋内の非危険場所
除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)約AC4.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8
質量(g)200(ケーブル除く)
電源DC24V(ACアダプター付属)
出力電圧約AC2500V
外径(Φmm)(エアー継手) 6
オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm)
流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6
イオンバランス±15V以下(距離100mm)
アズワン品番1-2825-01
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。
ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。
軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6
連続使用時間(時間)約6
充電時間(時間)約2~4
適合流体クリーンエアー
除電方式直流コロナ放電(±両極型)
充電方式ACアダプターのみ
危険物の類別非危険物
エア流量(L/min)約200
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11
仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)194×29×142
質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)ガン/185
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
オゾン発生量0.001ppm以下
電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
タイプガンタイプ
ケーブル長(m)2.5
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式交流コロナ放電式
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)0~+45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)100
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランスGP-1側で調節可能
保護回路高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)DC24V±10%
入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ノズル取付口G1/8
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書
材質本体:PBT、ノズル:PPS
寸法(mm)33×168.5×168.5
容量2.4VA
質量(g)約310(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
外径(Φmm)接続チューブ:6
表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯
出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ)
電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応)
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm)
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以下
空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき)
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
電源DC24V、0.15A、50/60Hz
イオンバランス±15V
材質(針)(イオン)チタン製
接続口径(Φmm)(コンプレッサー)外径6
オゾン発生量(ppm)0.05以下
アズワン品番1-3008-01
1個
¥63,162
税込¥69,478
翌々日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。
エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ
格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。
従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に
放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。
イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。
イオン生成方式高周波コロナ放電式
付属品ACアダプタ
質量(g)約270
入力電圧(V)DC24
消費電力(VA)約2.5
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
用途静電気対策に
使用エアーホース径(外径)Φ6mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外部からの電源供給が不要。モーターカートリッジ(交換式)は、圧縮エアーを電力に変換。中央の回転翼を回して発電し、高圧電源に電力を供給する。PAT.P.
用途車、家具、楽器など大型製品の塗装前の除電除塵・クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品の除電除塵・大型フィルムやシート材の除電除塵など。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品取扱説明書
種別高電圧印加式除電器
材質本体、ノズル、モーターカートリッジ:ポリカーボネート、放電針:タングステン
使用温度範囲(℃)0~+45
電源高圧:巻線トランス (内蔵)
構造直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×232.5×50.6
本体質量(g)470
空気消費量(L/min)200
風速(m/s)12.3(0.5MPa、200L/min、150mm)
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
イオンバランス±30V(0.5MPa、200L/min、150mm)
保護回路高電圧短絡検知回路/自動停止/自動復帰
騒音レベル(dB(A))88(0.5MPa、200L/min、1m)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(0.5MPa、200L/min、150mm)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
使用場所屋内
印加電圧(kV)AC8p-p (±5%)/32kHz(Typ.)
入力圧力(MPa)0.3~0.6(定格0.5)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。
一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。
イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。
圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。
精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ
空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)
トラスコ品番365-2513
質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)
ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1
質量(kg)0.63(本体のみ)
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
最大出力(W)300
本体寸法(mm)165×72×202
連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
風量(L/min)200
取扱説明書(3.8MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えた充電式Bluetooth(R)タイプの”Slint モバイルマウス”。
接続方式無線
ボタン数4個(ホイールボタン含む)
読取方式光学センサー方式(Blue LED)
色ガンメタルブラック
ホイール数1個
分解能1600カウント
通信方式GFSK方式
電源内蔵リチウムイオン充電池
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 11、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15、iPadOS 15
適合規格Bluetooth 4.2 Class2/profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
接続台数3台(同時接続はできません)
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
LED色ブルー
付属品充電用ケーブル[USB-A⇔USB Micro-B](ケーブル長:0.15m)×1
保証期間1年
連続動作時間約76時間
連続待機時間約83日
電池使用可能期間約111日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0
サイズM
質量(g)約49
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.09MB)
エア量(L/min)193
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用
ケーブル長(m)5
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。
用途静電気対策に
使用エアーホース径外径Φ6mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留め
トラスコ品番116-5158
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。
トラスコ品番160-6470
幅(mm)80
全長(mm)264
質量(kg)2.1
高さ(mm)226
ネイル装填本数100
適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式
付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個
温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40
本体質量(g)約270
湿度(%RH)35~65(結露不可)
電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電力(VA)30以下
除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)
供給エア流量(L/min)300(ANR)以下
モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)
外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
1台
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。
鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。
鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。
AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。
コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。
保証期間12か月または2万km。
バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。
バッテリー内部にBMSを搭載。
他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
ハンドリング性を重視した小形ハンドガン
アースリングを装着しフリーイオンを抑制
用途金属塗装
仕様アネスト岩田 粉体ハンドガン
トラスコ品番514-6640
質量(kg)5
出力電圧70kV
方式コロナ荷電
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター
遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
危険物の類別非危険物
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629
本体質量(kg)4.5
連続使用時間(分)14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)4
バッテリー容量(Ah)5
最高許容圧力(MPa)11
最高給水温度(℃)最大40
アズワン品番64-9300-18
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ