適合Xシリーズ
アズワン品番61-8518-39
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター
質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470
消費電力(W)約1.1
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)
電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)
本体サイズ(mm)74×58×54
除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm
除電方式直流コロナ放電
アズワン品番4-3783-01
フレキ長(mm)250
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
小型軽量で手元作業での精密部品の除電に適しています。LEDライト付きでパーティクルが容易に確認できます。
アズワン品番3-6052-01
1個
¥44,980
税込¥49,478
23日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境汚染度2
運転モードフルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
タイプガンタイプ
ケーブル長(m)2.5
こんなお得な商品も!

静電気除電シート 放電ペーパー
モノタロウ
¥599
税込¥659
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
サイズ(mm)200×1100
厚さ(g/m2)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。
アズワン品番3-7492-01
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
寸法(mm)Φ12×200
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式高周波交流コロナ放電式
仕様可変ルーバー機能
材質本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)162
高さ(mm)198
質量(g)900
奥行(mm)69.5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)17
出力電圧10kV(p-p)
使用範囲(mm)150~900
最大風量(m3/min)3.66
使用温湿度範囲5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源DC24V±5%
圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45
最高電圧(kV)約4.5
1個
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
関連キーワード