214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 イグニッションスイッチ_No.9、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.9、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 イグニッションスイッチ_No.10、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.10、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.10、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 イグニッションスイッチ_No.10
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー グロス
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

イグニッションスイッチとハンドルロック、シートロックのオールインワンセット。CB-Kシリーズ特有のハンドルロックカバーはK3~K6まで対応する2タイプをセットにしました。
適合K3-K6
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷




取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式3ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


備考10フクム 部品名称イグニツシヨンスイツチASSY 関連資料(0.77MB) 図解NoFC420V 電装品部品_No.9
1個
3,499 税込3,849
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4032。販売備考:Z400FX E4。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX Z400FX E4
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-4041。販売備考:Z400FX。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷






ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー
適合車種Ducati、Streetfighter 1100 (2009-2022)、Streetfighter 848 (2012-2022)
1個
38,980 税込42,878
36日以内出荷


ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ イグニッションスイッチカバー マット
適合車種Ducati、Monster 1200 (2017-2022)、Monster 1200 S (2017-2022)
1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷