汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。
各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
無潤滑使用時でも低い摩擦係数
高い減振性
形状S
許容面圧が高く、高温下での使用や耐薬品性に優れた製品です。高い圧縮強度があります。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機。オーブン。その他
セット内容イグリデュールX製ブッシュ
材質イグリデュールX
摩擦係数が非常に低く、低速、高速どちらにも適しています。多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性があります。
用途食品包装機械。
セット内容イグリデュールJ製ブッシュ
材質イグリデュールJ
高温下及び、薬品環境での使用に優れた製品です。
用途航空宇宙産業、射出成形機。試験機。オーブン。その他
セット内容イグリデュールX製ブッシュ
材質イグリデュールX
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)-200~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
潤滑方式無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
非常に安価で幅広い用途にご使用頂けます。
用途コンベア。包装機械。その他
セット内容イグリデュールG製ブッシュ
材質イグリデュールG
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
シリーズEシリーズ
ベアリング圧入球面ベアリング
最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
トラスコ品番160-3908
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
トラスコ品番160-3886
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
トラスコ品番160-3897
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑
種別#80ブッシュ
材質含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
引張強度(N/mm2)51.0
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲+80℃未満
荷重方向ラジアル
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR
非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機。一般機械
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
セット内容ドライリンR フランジ型ベアリング
材質アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機。一般機械
材質アルミニウム、イグリデュールJ
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
ドライリンN専用アルミニウムレールです。
用途搬送機。一般機械
長さ(mm)60
寸法L(mm)2000
外径(Φmm)2000
寸法C4(mm)60
リニアブッシュと寸法互換性があります。粉塵に対して耐性があります。
仕様許容動荷重(N):12000
トラスコ品番160-4013
セット内容ドライリンR
材質アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
長さ(mm)125
内径(Φmm)60
外径(Φmm)90
1個
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
ドライリンN専用アルミニウムレールです。
用途搬送機。一般機械
長さ(mm)60
寸法C4(mm)60
関連キーワード
1
2
次へ