22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イケダ商会Oリング
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 関連資料(1.23MB)
1個
169 税込186
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イケダ商会フタ
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 関連資料(1.23MB) (1.23MB)
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目なし耐油Oリング付
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イケダ商会スカッパー本体
目ナシ
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 外径(Φmm)61 関連資料(0.05MB) (1.23MB) 構成部品A-01新本体・F-1(Oリング付)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

イケダ商会スカッパー本体
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 関連資料(2.05MB) (1.23MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イケダ商会ドライバー
シャフトはステンレス製
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 長さ(mm)【握り部】130 寸法(mm)【十字部】40×40 関連資料(1.32MB) (1.23MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イケダ商会スカッパー本体
取付厚8mm未満
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 外径(Φmm)68(2.2吋) 関連資料(2.05MB) (1.23MB) 構成部品A-01改本体・N-1改・F-1(Oリング付)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5 開き角度(度)100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

イケダ商会排水受
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 材質ナイロン 関連資料(1.32MB) (1.23MB)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。 蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)180 外径(Φmm[Φinch])250[8]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。 種類クーラーキャップ 材質(本体)ABS樹脂 ホワイトグレイ 材質(パッキン)エラストマー
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP 色調アイボリー
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イケダ商会ドレン抜栓
1 1/4パイプに取付可能
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 外径(Φmm)31(1吋) 関連資料(1.35MB) (1.23MB) 構成部品A-00L本体・F-0L(Oリング付)
1個
829 税込912
6日以内出荷

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イケダ商会生簀通し栓
目ナシ
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 外径(Φmm)58(2吋) 関連資料(1.35MB) (1.23MB) 構成部品A-02本体・N-1・F-1(Oリング付)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ シルバーグレー 材質(キャップ)AES樹脂 材質(パッキン)エラストマー 材質(フランジ)AES樹脂
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イケダ商会ドレン抜栓
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 外径(Φmm)22(0.7吋) 関連資料(1.35MB) (1.23MB) 構成部品A-00(ABS),A-00N(ナイロン)本体・F-0.F-0N(Oリング付)
1個
789 税込868
6日以内出荷

イケダ商会タンク口セット
給油及び吸水タンク用としてブリッジに取り付け、タンクとは2インチのゴムホースまたは耐油ビニールホースで連結してホースバンドで締めます。
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。 取付給油ノズルによるチェーン破損防止のため、本体チェーン取付金具が手前(正面)になるように固定して下さい。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.88MB) (1.23MB) 構成部品タンク口カバー・フタF-1Cネジ(P3)パッキン付・A-05本体・N-1J(ナット)
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷