221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
特価
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄・軽金属。 精度JIS3級 セット内容先・中・上 材質合金工具鋼(SKS) 仕様ノンコーティング ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理淡い金色仕上げ 食付5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高モリブデン含有により勒性があります。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。 精度JIS2級 材質コバルト高速度鋼(HSCO) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理淡い金色仕上げ 食付2.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

用途被削材:一般鋼。 材質高速度鋼 トラスコ品番302-2609 質量(g)892
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組
919 税込1,011
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
用途通り穴加工用 材質高速度鋼(HSS-E) 被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼 タップの等級JIS級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理 加工ねじメートルねじ
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タップ立て用です。 使用しやすいT型タップハンドルです。
用途タップのねじ切り用です 適合【タップ】M3~M6 トラスコ品番508-3010 材質スチール 全長(mm)60 質量(g)82 タイプタップ用
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

イシハシ精工ハンド上タップ
RoHS
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類UNF 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)ユニファイねじ 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH) ねじの種類W
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様タップ立て用 材質スチール タイプタップ用 ハンドルT型ハンドル
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。 精度JIS2級 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 食付2.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


イシハシ精工スパイラルタップ
RoHS
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き 材質高速度工具鋼(HSS-E) 形状M7以下は突き出しセンターになります。 ねじの種類M 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イシハシ精工タップレンチ
手回し用タップハンドルです。
用途一文字ハンドル 仕様タップ立て用ハンドル 材質亜鉛ダイカスト タイプタップ用
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イシハシ精工ジェットタップ
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類W 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)ウイットねじ 精度旧JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。 精度JIS2級 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イシハシ精工ハンドタップ 上
ねじの種類UNF 材質高速度工具鋼(SKH)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ 仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2927 形状M8以下は突き出しセンタになります。 質量(g)870 加工止り穴用
1セット(21本)
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番245-1978 セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本) 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
28,980 税込31,878
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イシハシ精工スパイラルタップセット
RoHS
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番244-0900 セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本) 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
26,980 税込29,678
当日出荷

1組
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)