50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

いじり止め穴付き
全長(mm)47 幅(mm)17 差込角(mm)9.5(3/8) 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
899 税込989
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35 [1/4] セット内容10IPR、15IPR、20IPR、25IPR、27IPR、30IPR、40IPR 質量(g)119 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 先端形状イジリ止めペンタローブ レール(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7点組)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

イジリ止め付
全長(mm)25 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1個
585 税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕上ニッケルメッキ
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1セット(18個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

頑丈で、あらゆる使用に最適です。
適合トルクドライバー:074800、074810 トラスコ品番147-6541 軸径(Φmm)4/半月(ハーフムーン) 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)4.5 先端サイズ1 IPR 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

頑丈で、あらゆる使用に最適です。
軸径(Φmm)4(半月(ハーフムーン)) 材質/仕上特殊工具鋼 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hイジリ止めトルクスビット
エコ商品
差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)50 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)23.5 先端形状イジリ止めペンタローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(mm[inch])6.35 [1/4]、9.5 [3/8] 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状イジリ止めペンタローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11点組)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状イジリ止めペンタローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)
エコ商品
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)100 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法H(mm)73.5 先端形状イジリ止めトルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット T15H
エコ商品
寸法D(mm)6.35 寸法d(mm)3.5 差込角(mm)DIN3126 E6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4"(6.35mm)H イジリ止めトルクスビット 全長25mm
エコ商品
寸法D(mm)6.35 寸法L(mm)25 質量(g)4 差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5 [3/8] セット内容T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H 質量(g)490 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状イジリ止めトルクス レール(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1/4"差込 イジリ止めトルクスプラス ビットソケット 全長28mm。高いねじり強度、耐磨耗性と耐久性を備える、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のビットソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

トルクスねじに対応したL型レンチ。 コンパクトで常備するのに場所を取らない。 T5からT20のサイズを用意。 小さい穴にも対応。 すべてのサイズがいじり止めねじ対応。 普通のへクスローブねじはもちろん、中央部にいじり止めの突起のあるねじも回せる。
用途精密機器、カセット、ラジオ、プラモデルなどの修理組立。自動車整備工具として。 トラスコ品番166-4450 セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質S-2、ハードクロームメッキ
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質特殊合金鋼 タイプセミロングタイプ 入組点数9本組 仕上クロームメッキ加工
1セット(9本組)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

精密機器に最適なヘックスローブレンチ 収納に便利なホルダーです。 イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に 形状L型 材質クロームバナジウム鋼 先端形状ヘックスローブ
1セット(8本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
130 税込143
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,420 税込2,662
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。
サイズT30 質量(g)50 先端寸法(mm)外形:5.5 ねじサイズM6-7 全長L2(mm)155 軸長L1(mm)130
1本
2,798 税込3,078
90日以内出荷

イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30) 全長(mm)89 サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。
セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質(本体)Cr-v鋼(S-2) 仕上特殊コート
1セット(9本)
2,698 税込2,968
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。
サイズT25 質量(g)40 先端寸法(mm)外形:4.4 ねじサイズM4.5-5 全長L2(mm)135 軸長L1(mm)110
1本
2,498 税込2,748
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:730/5; 730N/5 質量(g)2
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:714/1; 714/2; 714/4 質量(g)4
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)QR用セーフティロック
トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
用途適合するトルクレンチ:713R/20; 713R/40; 714/20; 714/40; 730/12; 730/20; 730/40; 730/65; 730a/12; 730a/20; 730N/12; 730N/20; 730N/40; 730N/65; 730Na/20; 730Na/40; 730D/20; 730D/40; 730D/65 質量(g)11
1個
1,998 税込2,198
90日以内出荷