408件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物害獣 セット内容専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ 成分木酢、にんにく、特殊セラミック
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

対象動物モグラ・ネコ・ネズミ・イノシシ・ヘビ・イタチ・ハクビシン・アライグマ・シカ・キツネ・ハト・カラス・コウモリ エスコ品番EA941-43
1個(1L)
2,490 税込2,739
当日出荷

畑の周りに撒いておくだけ、匂いを出して害獣の侵入を防ぎます。 木タール、ニンニク、その他天然素材を成分を使用しています。 雨が降っても2ヶ月は効果が持続します。
用途動物が煙の臭いを嫌う性質を利用し、イノシシ・鹿・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ等を忌避します。 対象動物イノシシ・シカ・イタチ・ヘビ・キツネ・ネコ・イヌ 成分もみ酢粘液
1本(400mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL)300 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物イタチ(オス) 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)2.3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610 メッシュ寸法(mm)15×36 フレーム高さ(mm)270
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。) 材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! 雨にも強い!約2ヶ月効果は持続!
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ等 成分木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材
1本(500mL)ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器 ブラックBOX
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。 仕様後扉開閉方式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式シーソータイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

動物の味覚・嗅覚を強烈に刺激・天然ゼオライトに高濃度カプサイシン配合。即効タイプと遅効タイプをミックスしています。 『唐辛子エキス』、『バイオマス由来樹脂』を使用していますので人と環境に優しい獣害防御用保護資材です。
対象動物害獣 使用の目安40~50g/m2
1パック(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650 メッシュ寸法(mm)18×29 フレーム高さ(mm)360
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別捕獲かご 材質スチール(黒電着塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
620 税込682
当日出荷

1個
510 税込561
当日出荷

1個
710 税込781
当日出荷

ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978 全長(mm)1320 質量(kg)14 材質(車輪)ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)1100 キャスター径(Φmm)200 荷台寸法(奥行)(mm)900 すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125 材質(荷台)スチール
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1本
991 税込1,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。油性用。
材質いたち毛
1本
560 税込616
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

水性・油性用。イタチ毛。腰が強く毛先もしなやかなところから、中細筆の中で一番幅広く使われます。「切れ」がよく版下、書道、看板書きなどに好評。
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約290gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数34 質量(g)290 外径(Φmm)230
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約355gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。 材質(台金)SK-5 刃数36 質量(g)355 外径(Φmm)255
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

あかしやいたち面想
細密な描写に最適です。
用途絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に 質量(g)4
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。 材質台金:鋼鉄 内径(Φmm)20 刃の種別超硬チップ 適合材木工用 充電電圧(V)12~40
1個(1枚)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番363-7947 材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)240 幅(mm)26 全長(mm)240 刃長(mm)128 刃厚(mm)1.4
1丁
619 税込681
当日出荷

テープなど粘着物が付きにくいフッ素コーティング加工を施しています。ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボールの開梱や解体などに。 トラスコ品番363-7949 材質刃:ステンレス刃物鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂 長さ(mm)175 幅(mm)26 全長(mm)175 刃長(mm)45 刃厚(mm)1.4
1丁
539 税込593
当日出荷

細密な描写に最適です。
用途絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に 質量(g)6
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ 充電電圧(V)12~40 内径(mm)20
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 充電電圧(V)12~40 内径(mm)20
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)