目あいが小さい簡易防獣ネット。
約50mm菱目でイタチなどの小動物にも対応。
その他目の細かい防獣ネットとの重ね張りをお勧めいたします。
用途タヌキ キツネ アライグマ アナグマ 犬猫などに効果的な網目の小さい防獣・害獣対策用ネット 山間部の畑や菜園 果樹園などに!
仕様設置用ロープ取付済み
寸法(m)0.8×20
商品サイズ(m)0.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(cm)5菱目
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
寸法(m)1×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型
仕様上下ひさしサイド付き
TGK品番941-87-03-31
質量(g)32
レンズ色クリア
材質(フレーム)ポリアミド
材質(レンズ)ポリアミド
アズワン品番1-6216-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。
材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。
RoHS対応製品。
ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。
クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。
CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。
仕上ニッケル下地クロムめっき
材料ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)ビニール
材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状先開形
RoHS指令(10物質対応)対応
使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しています。中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様中棚・中板付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.23MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトのワークテーブルです。高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しています。中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様中棚・中板付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.23MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
幅(mm)1500
ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)
奥行(mm)600
耐荷重(kg/段)150
耐荷重(kg)(棚1台当たり)250
キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
種類裸圧着端子
規格UL listed E42024CSA LR20812
端子形状先開形
寸法F(mm)6.3
寸法D(Φmm)3.4
寸法E(mm)4.8
電線抱合範囲AWG(#)22~16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
寸法T(mm)0.8
寸法d1(Φmm)1.7
材質(端子)無酸素銅
適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状角先開形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥509
税込¥560
3日以内出荷
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープ付の円柱型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状ツー・ホール
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しているワークテーブルです。取付ける事で収納力大幅UP!!中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様立ち作業用、中棚・中板付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.23MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中棚・中板を標準装備しているワークテーブルです。取付ける事で収納力大幅UP!!中棚は25mmピッチで高さ調整が可能です。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様立ち作業用、中棚・中板付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.23MB)
アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~38HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬合金
全長(mm)89
溝長(mm)47
シャンク径(Φmm)10
先端角(°)140
シャンク長(mm)40
ドリル径(Φmm)10
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)1.8
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ(mm)27
シンニングR形
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~37HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬合金
全長(mm)79
溝長(mm)41
シャンク径(Φmm)8
先端角(°)140
シャンク長(mm)36
ドリル径(Φmm)8
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)1.5
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ(mm)25
シンニングR形
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~36HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬合金
全長(mm)66
溝長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)140
シャンク長(mm)36
ドリル径(Φmm)6
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)1.1
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ(mm)16
シンニングR形
1本
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬合金
全長(mm)66
溝長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)140
シャンク長(mm)36
ドリル径(Φmm)5
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)0.9
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効加工深さ(mm)18
シンニングR形
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ショート形AE-VMSは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工を実現し、部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
表面処理DUARISEコーティング
ねじれ角(°)37・40
外径許容差(mm)0~-0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP33D
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径:200
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)2
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.5
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:12、正逆回転:9.5
芯出し最大許容値偏角α(度)1
1本
¥46,569
税込¥51,226
29日以内出荷
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径:130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1本
¥6,555
税込¥7,211
29日以内出荷
種類裸圧着端子
端子形状板形
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥819
税込¥901
3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
精度等級JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カップリングサイズ外径Φ130
芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)1
芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.2
弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転:8、正逆回転:6.5
芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
1個
¥5,998
税込¥6,598
29日以内出荷
接着テープ付の角型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。
材質合成ゴム
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~850
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、切替スイッチ「 カール‐ストレート」
本体質量(g)390
イオンプロテクトイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×34×85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ