31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットとワイド光のハンドライト。ストラップ型ケーブル付き。USB出力でスマホ充電可能
使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IPX4相当 連続使用時間(時間)2.5~25 バッテリー電圧(V)3.65 充電時間(時間)1.5~2.5(25℃) バッテリー容量(mAh)4000 アズワン品番64-9621-09 明るさ(Lm)最大500 落下耐久(m)2
1個
9,790 税込10,769
4日以内出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.2、【めがね】9.2 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)102 対辺(mm)13 コード231-0924 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】8.3 全長(mm)174 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)90 対辺(mm)12 コード231-4049 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-40
1本
3,388 税込3,727
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.5、【めがね】9.5 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)137 対辺(mm)14 コード230-9340 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-42
1本
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1箱(1000個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】10.9、【めがね】14.2 全長(mm)325 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)570 対辺(mm)24 コード231-2527 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-46
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷

ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9644 適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950 セット内容バンド×1、バックル×4 長さ(mm)800 適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番375-6076 軸径(Φmm)六角軸対辺6.35 適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】8.1、【めがね】10.5 全長(mm)228 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)217 対辺(mm)17 コード231-0886 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-43
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】8.9、【めがね】11.2 全長(mm)245 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)268 対辺(mm)19 コード231-2493 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-44
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。送り角3.6度の100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】4.7、【めがね】6.9 全長(mm)136 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)40 対辺(mm)8 コード230-9339 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-38
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】7.5 全長(mm)159 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)69 対辺(mm)10 コード231-4063 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-39
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.9、【めがね】9.3 全長(mm)189 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)128 対辺(mm)14 コード231-4080 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-33
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5、【めがね】6.7 全長(mm)136 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)38 対辺(mm)8 コード230-9315 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-29
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】7.7、【めがね】10.5 全長(mm)228 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)192 対辺(mm)17 コード231-4079 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-34
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】6.3、【めがね】9.5 全長(mm)178 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)114 対辺(mm)13 コード231-4087 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-41
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】10.2、【めがね】12.9 全長(mm)284 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)352 対辺(mm)21 コード230-9295 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-36
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.8、【めがね】8.3 全長(mm)173 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)84 対辺(mm)12 コード231-2461 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-31
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100 厚さ(mm)【スパナ】5.6、【めがね】7.5 全長(mm)160 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)62 対辺(mm)10 コード231-2488 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

引締機 PPバンド用 モノタロウ 動画あり
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13~19 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255 取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.2 軸径6.35 材質硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

表面処理ワックス、ペイント処理 巻種類リボン巻き 伸び(%)3 引張剪断強度(N/mm2)750
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃)216~227
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)