20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 厚さ(mm)棚:35 セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本 タイプ中量ラック200kg用 ホワイトグレー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 厚さ(mm)35 塗装色ホワイトグレー セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個 タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
1組
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
129 税込142
欠品中


軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
厚さ(mm)30
1セット
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2630 扉形式シャッター(縦型)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
質量(kg)231 高さ(mm)2085 奥行(mm)950 間口(mm)2630 ブロック数8 床面積(m2)2.5 扉形式引き戸
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)