イボイボ付きで不規則に跳ねるボール!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)48
寸法(Φmm)約180
包装形態ネット入
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。
幅(mm)500
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲常温~70℃
密度(kg/m3)48
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様各種サイズカット可能
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)2
ネコのイタズラ対策に。
材質ポリプロピレン
長さ(m)2
色黒
高さ(mm)(トゲ)18
規格2m巻
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
寸法(mm)100×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
ベーストレー/ハーフトレーに組み込んで使用します。
搬送・工程管理に最適です。
材質ニトリルゴム
耐熱温度(℃)120
類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(mm)1×50×500
色アメゴム
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソフトタイプ触覚ボールは、ソフトギムニク同様に使用が出来てイボイボ付ですのでマッサージ効果も得られて楽しいボールです。2個1組。
材質PVC
色オレンジ
質量(g)75×2
直径(Φcm)8
1組
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)10
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
硬度(JIS A)60
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
婦人用一体成型サンダル健康イボイボ付
靴タイプサンダル
材質甲材/プラスチック・底材/プラスチック(直立小穴密閉底)
サイズL
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テニスボールサイズで足裏や足首、ふくらはぎをほどよく刺激します。イボイボ付きで効果的な刺激ができる形状です。
寸法(Φmm)約65
タイプソフト
材質TPR(サーモプラスティックラバー)
質量(g)約100
耐荷重(kg)約100
アズワン品番7-888-02
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ソフトタイプ触覚ボールは、ソフトギムニク同様に使用が出来てイボイボ付ですのでマッサージ効果も得られて楽しいボールです。2個1組。
材質PVC
色イエロー
質量(g)80×2
直径(Φcm)10
1組
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
イボがついたゴムです
すべり止め等
接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
厚さ(mm)1
仕様接着テープ付き
痩せた首、たるみ、シワ、シミ、イボなど、年齢が出やすい首元をおしゃれにカバー。伸縮性の良いストレッチ素材で髪型、お化粧を崩さず着けられます。保温生地+レースの2重構造で首も肩も暖かい。寒い季節の冷え対策に。裏微起毛素材なので肌触りの滑らか。着けた時にひやっとしない。装着するだけで普段の洋服がワンランクアップしたオシャレなイメージに。襟の無いフォーマルウェアの首元を隠しエレガントに装えます。「フォーマルスペシャリスト監修」
用途ネックカバー、つけ襟として。レースネック/つけえり/ハイネック襟/付け襟/着け襟/秋冬/ファッション/レディース/女性/エレガント/トップス/アクセサリー/プレゼント/ギフト/母の日/誕生日/敬老の日/ネック/首/首のイボ/首イボ/シワ/結婚式/葬式/喪服/礼服/襟/えり/ハイネック/タートルネック/首元/冷え対策/日焼け対策/首隠し/重ね着/簡単装着/レース/冠婚葬祭/フォーマル/おしゃれ
材質身生地:ポリエステル97%/ポリウレタン3%、レース部分:ナイロン/ポリウレタン
質量(g)41
適合頭囲(cm)60まで
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
手作りに近づけたイボ取り用綿棒です。
綿は流線型で、先端は患部に液体窒素などを塗布しやすい形状です。
一本で多くのイボを処置できます。
形状先細り型
タイプ片綿球
全長(mm)155
アズワン品番8-5522-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000233
綿球径(Φmm)17
松吉医科器械コード24-2673-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5本×20袋)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード