シートの固定やネット張りに大変便利です。
イボ付パイプにも使用でき、シートをキズつけません。
材質ポリエチレン
直径(mm)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
キュウリネット、フラワーネットの固定に最適です。
任意な位置で取り付ける事が可能。
誰でも巻くだけ簡単取付け。
誘引線が揺れても外れにくくなっています。
下部のフックに紐をひっかけて下方向に引っ張ることで紐の跳ね上がりを抑えます。
誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで取り付けられます。
細い支柱やパイプにさし込めば、高い位置の誘引線にもワンタッチで取り付けられます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質耐候性ポリプロピレン
色黒
耐荷重(kg)8
寸法(cm)4.5×8.4×1.5
機能誘引紐取付け機能
対応径(Φmm)誘引線:6迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(300個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
支柱にセットするだけでカンタンに合掌型のつるもの用柵ができます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、アルミ
色(パッカー部分)ブラック、(本体)オレンジ
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用
材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
色青
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm)760
質量(g)580
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
フックSは折り返しを深くしているので誘引線が揺れても外れにくくなっていいます。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)1.6
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに
寸法(mm)200×100×22
質量(g)62
1パック(8個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
関連キーワード