329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) JIS規格JIS 1177規格品 穴の形状六角穴 強度45H
1パック(18個)ほか
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ねじ径M12 長さ(mm)20 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1220 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

材質/仕上SUS316L 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(41個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじ径M12 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1210 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)18 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1218 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1215 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)14 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1214 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M12 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1212 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

1個
639 税込703
3日以内出荷

材質 表面処理3価ブラック 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

ねじ径M10 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1012 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-612 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-312 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M12 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-1216 頭部形状六角穴付き
1個
600 税込660
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-512 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-412 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-812 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-610 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルメッキ
1本
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプロング 硬度HRC52~56 表面処理黒染め 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)