188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)
エコ商品
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

カーメイトイモビ付車対応アダプター
エコ商品
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター 仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個 質量(g)32 電源電圧DC12V RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)'-20~+70
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷





純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷




アルミニウムステーにより、伸展位で固定できます。肌に優しいパイル素材を使用しています。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
左右区別左右兼用 材質ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・アルミニウム・POM(ポリアセタール) 適合部位ひざ用 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
4,080 税込4,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌 アズワン品番65-5640-43
1箱(6包×5個)
119,800 税込131,780
63日以内出荷

ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌 アズワン品番65-5640-42
1箱(6包×5個)
93,980 税込103,378
6日以内出荷

カーメイトエンジンスターター
エコ商品
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合電波法、国交省ガイドライン 電源(V)DC12 対応車検、補修用スペアリモコン 時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA)約13 使用電池CR2025×2個 送信電力(mW)10 保証期間(本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命約1年 電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F8×12●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌 アズワン品番65-5640-45
1箱(6包×5個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能。前処理なしでアミノ基、チオール基と共有結合が可能。S/Nが大きい、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能(有効期限は製造後2年間)
仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌 アズワン品番65-5640-44
1箱(6包×5個)
119,800 税込131,780
63日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
欠品中




1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

車両には車両メーカー装着した盗難防止装置の一種である≪イモビライザー≫が装備されているにも関わらず被害が増えている背景には、 ≪純正イモビライザー≫を無効にする「イモビカッター」と呼ばれるツールが出回り、それらを不正に使用した犯行が行われていると言われています。このような「イモビカッター」の不正使用を不可能にするセキュリティ製品です。
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷


アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

カーメイトイモビ対応アダプター
エコ商品
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

丈夫で軽量。身体の大きさによって使い分け可能。人間工学に基づき設計されたデザインは、高いパフォーマンスを発揮する次世代のスパインボード。ヘッドイモビライザー、スパイダーストラップ付属。
用途大人と子供両方に使えるスパインボード。 耐荷重(kg)150 材質ポリエチレン 寸法(mm)445×55×1830 質量(kg)10.8 イエロー、ブラック 材質(ベルト)ナイロン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー アズワン品番63-2887-16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 タイプループコイル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
28日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

車の鍵と隠しスイッチで車をダブルロックします。エンジンを切ると自動でダブルロック状態に戻ります。本機の簡単な操作で純正状態に戻せるので、車を他人に預けるときなど便利です。イモビカッターを使ってもエンジンが始動できないので、車両盗難予防に有効です。公用車にも搭載されているダブルロック(車のカギ+隠しスイッチ)方式を商品化した車両盗難予防装置です。
セット内容パトロック本体/ハーネス/隠しスイッチ/ポジタップ/取扱説明書/保証書 適合車種トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷



ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
1本ほか
759 税込835
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化。ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合。従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能。優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)。S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない。室温で長期保存が可能。※結合能力は分子の大きさや形により異なる
1箱(15包×1個)
68,980 税込75,878
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)