116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。 2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)0.1 (最大0.2) 電線長さ(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V 動作温度範囲(℃)-25~+50 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ 付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着) 材質PVC 型式ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン スライドでボリューム操作 スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。 3.5mm端子のフラットケーブル 多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。 幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。 マイク付きコントローラー 電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。
イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)約1.2 ドライバー径(Φmm)9 周波数(Hz)20~20000 抵抗(Ω)16 感度98dB±3dB 接続端子3.5mm /4極(CTIA規格) 質量(g)約12 ケーブルフラットタイプ 内蔵マイクコントローラー部に内蔵 仕様コントローラー:ワンボタンのシンプル操作 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 付属品シリコンカバー(装着済)取扱説明書 質量(g)約8(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。(※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型13.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ) 直径(Φmm)10(スピーカーユニット) 周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン) インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン) 音量調節× 最大入力(mW)20 装着方法イヤホンタイプ 対応ステレオ 材質シリコン(イヤーパッド) 指向性無(全)指向性 入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) マイクミュート× ノイズキャンセリング× ケーブル長(m)1.2 プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠 対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) 質量(g)12 タイプステレオ耳栓 ケーブル長(m)1.2 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン本体:14×21×19 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2 入力感度マイク:-42dB±3dB 保証期間6カ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0309-72 インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)直径:9 装着方式両耳 最大許容入力(mW)8 イヤホン形状カナル型 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラジオ用のモノラルイヤホンです。
ケーブル長(m)1.5 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
619 税込681
5日以内出荷

デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)1.5 型式ダイナミック型 質量(g)約60(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz)20~20,000 音圧レベル(dB)93(出力) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 装着方式オーバーヘッド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マイク付きステレオイヤホン サンワサプライ 動画あり
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型 形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性20~20000Hz インピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB)101±3 最大許容入力(mW)5 指向性無(全)指向性 入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック 形式ダイナミック RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB/mW)98 イヤホン形状カナル型
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途ラジオ用 音圧レベル(dB)105±4dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)40 プラグ径(Φmm)3.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)1.5 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)8 装着方式耳掛け式 最大許容入力(mW)50 プラグ径(Φmm)3.5
1個
649 税込714
当日出荷

ステレオ機器対応イヤホン
コード長さ(m)2 ブラック インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5 L型
1個
359 税込395
当日出荷

音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約6 (コード含まず) コード長さ(m)1.2 (Y型) プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)92 イヤホン形状カナル型
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2 付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ) 質量(g)約11(コード含む) 形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)6~23000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
ブラック 対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器 コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth5.1+EDR対応により音質と再生時間、安定性が大幅に向上したネックバンド型ワイヤレスイヤホンです。 IPx5の防水対応で、ランニング時などの急な雨でも安心して使用できます。 また、耳下に近い位置からの最短のコード配線で、快適な使い心地を実現、左右のイヤホンにマグネットを搭載し、不使用時のからまりを防止できます。 ハンズフリー通話に対応し、遮音性の高いカナル型イヤホンを採用しています。
仕様●通信方式:Bluetooth ver.5.1●内臓バッテリー:3.7V/130mAh●再生周波数地帯:20Hz~20KHz●充電時間:約1.5~2時間●通話・最大再生時間:約12時間●通信可能範囲:約8~30m(※環境により異なります)●インピーダンス:16±10%Ω●感度:91dB±3dB●ドライバーユニット:10mm●防水レベル:IP×5●対応プロファイル:HFP A2DP AVRCP AVDTP GAP SDP●付属品:イヤーピース S & L/各1セット(Mサイズ装着済)、充電用ケーブル、取扱説明書
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個 質量(g)約6 ※ケーブル含まず タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)約1.5 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約28×約18 ※ケーブル含まず 機能ヘッドホン・ボリューム調整なし ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ 保証期間1年間 色(本体)ブラック 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5 イヤホン形状カナル型
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載した、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったり。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を搭載し、周囲の騒音を気にせず音楽を楽しめます。電車の走行音や話し声といったノイズを検知し、デジタル処理で効果的に軽減。雑音のないクリアな環境で、音楽に集中できます。 。ハイレゾ音源に対応。Φ10mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの取れた高音質を実現します。 。音楽を聴いている途中に電話がかかってきても、すぐに応答できるリモコンマイク付き。動画や音楽の再生、音量調整など手元での操作も可能です。 。マイクにはAI DNN(ディープニュートラルネットワーク)技術を使い、通話中の話者の声だけを判別して、クリアな音声を届けます。 。デジタル式ヘッドホンのため、iPhoneはもちろんDAC非搭載のAnrdoidスマートフォンやタブレットなどでも使えます。 。※全ての機器/アプリケーションでの動作は保証しておりません。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L/Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 寸法(mm)ドライバーユニット:ダイナミック型 Φ10 質量(g)約7.8 ※ケーブル含まず 対応機種リモコンマイク:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 入力最大:10mW インピーダンス16Ω コード約1.5m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz 音圧感度(dB/mW)105
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 - Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、ヘッドホン用収納ポーチ×1個、付属マイク用収納ポーチ×1個 長さ(mm)付属マイク:ネックバンド長:約375 質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、付属マイク:約30 タイプ周波数帯域/付属マイク:-42±3dB ケーブル長(m)付属マイク:約1.5 方式ヘッドホン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン:約15×約28×約18 ※ケーブル・付属マイク含まず アーム長さ(mm)付属マイク:約157 マイクロホン付属マイク:エレクトレットコンデンサー方式 機能ヘッドホン・ボリューム調整:なし、付属マイク:ミュートあり ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 入力感度付属マイク:2.2kΩ 保証期間1年間 色(本体)ブラック、付属マイク:ブラック インターフェイス付属マイク:Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ 指向性付属マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、付属マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 装着方式カナル型イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 ブルー 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 レッド 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成 10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。 携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。 軽量かつコンパクトなハウジング 人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。 また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。 カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。 高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。 また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属 ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。 また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。 【製品仕様】 ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1 再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz インピーダンス:14Ω 感度:106dB ハウジング素材:アクリル樹脂 ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル ケーブル長:約1.2m プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ 重量:約23g(イヤホン片側:3.5g) 付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1 リーフブルー 質量(g)約23(イヤホン片側:3.5) ケーブル長(m)約1.2 材質(ハウジング)アクリル樹脂 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)14 ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1 音圧感度(dB)106 ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやiPhone、iPadタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計6ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約268(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)合計最大12(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6(1ポートあたり最大2.4)) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)5 対象地域日本 USBポート数6個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクター。モールドコネクター(張力緩和タイプ)。金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続。MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続。サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続 幅(mm)6 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)25 ケーブル長(m)1.8 AWG28 コネクタゴールドめっき ケーブル外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極) 被覆材ポリ塩化ビニル
1個
549 税込604
翌々日出荷

「ミッキーマウス」のアイコンデザインがさりげなくて可愛いType-Cケーブル。パステルカラーがオシャレで持ち歩きたくなっちゃう!。「ミッキーマウス」アイコンデザインのType-C to Type-Cケーブルで、毎日のチャージタイムを楽しく。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザインが大人かわいい。・取り入れやすい落ち着いたくすみカラー。・スマホケースや機器に合わせて使い分けられるコネクタ形状。・程よい柔軟性で割れたり折れたりしにくいPVC素材を採用。・スマートフォン、タブレット、バッテリー、ワイヤレスイヤホン、パソコンなど様々な機器での使用が可能。・USB2.0準拠(PD60W対応)のため、急速充電やデータ転送など様々なシーンで使用が可能。・ケーブル長約1.5m。・まとめられるケーブルタイ付き
規格USB2.0 対応【充電速度】最大 60W(20V/3A)充電対応※充電環境により供給される電圧・電流値は異なります。 準拠規格USB PD (Power Delivery)対応 データ転送速度最大480Mbps
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
出力(W)最大7.5 対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在 入力最大18W(USB Power Delivery対応) 入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く) 本体質量(g)約290(ケーブル、コネクター含む) 使用温度範囲(℃)0~35 使用湿度範囲(%RH)10~85 LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合あり 色(本体)ブラック ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル ケーブル長(m)約1.5 ブラック(ケーブル) 保証期間1年 使用地区日本
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

4極Φ3.5端子用ステレオイヤホンマイク。 リモコン部分はマイク機能付き。ハンズフリー通話可能。 リモコンのスイッチボタンで、音楽の再生/一時停止/曲送り/曲戻しの操作や、通話時の着信応答/通話終了等の操作が可能。 イヤホンの音量を調節できるボリューム調節機能付。 プラグ部分を蛇腹構造にすることで根元が強い。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 S/M/L3種類のイヤーパッド付属。(各2個)
ブラック ケーブル長(m)1.2 本体質量(g)13 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 イヤホン形状カナル型
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。 仕様Power Delivery 3.0規格準拠品、耐トラッキングスリーブ付きACケーブル、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、滑り止め付き、電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 質量(g)約253(本体のみ) コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Cメス×1 USB Type-Aメス×4 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)/3(9V時)/2.5(12V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB Type-A:合計最大6(1ポートあたり最大2.4) 対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33 保証期間1年 定格出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12/15/20、USB Type-A:5 対象地域日本 USBポート数5個
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qi2対応スマートフォン・Apple Watch・対応するAirPodsを同時に充電できる、3in1 Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品は防水構造ではありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。対応するAirPodsを、スマートフォン・Apple Watchと同時にワイヤレス充電できます。AirPods以外のQi規格充電対応機器も充電可能です。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 。台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。マグネット部・台座部ともにワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 ※マグネット部はマグネット搭載のケースのみ 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケー
付属品ケーブル 出力(W)スタンド部Qi2:5/7.5/15、台座部Qi:5、Apple atch:高速充電対応 使用温度範囲(℃)0~30 規格Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証 ケーブル長(m)約1.5 本体質量(g)約340 対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、台座部:Qiの5W(BPP)規格に対応した機器、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ 入力最大9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応) 本体外形寸法(mm)幅約126×奥行約110×高さ約156 LED色通電時:3秒青点灯/待機時:消灯/充電時:青点灯/エラー時:青点滅 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 入力端子USB Type-C(TM)ポート 使用湿度範囲(%RH)30~80
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状密閉型 対応機種IC-4810、IC-4500 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz)10~20000 ドライバーユニット(Φmm)9 インピーダンス(Ω)16 付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーイヤー方式、携帯電話でも使用可能な電話録音用テレホンピックアップです。ICレコーダー(別売)のマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材に便利です。
付属品イヤーピース(S/M/L)×各1 形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数(Hz)特性50~16000 外形寸法(mm)約Φ11.3×19 電源プラグインパワー方式(1.5V~10V) コード長さ(m)1.5 本体質量(g)約8 感度-34dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) 接続プラグインパワー方式に対応した、ICレコーダーのマイク端子に接続 出力インピーダンス(Ω)2.2k プラグL型Φ3.5mmモノラルミニプラグ 指向性全指向性
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。 ディープモーション・ドライバー 広大な振動板面積を持つ専用のΦ53mmドライバーを搭載。深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を放ちます。 トップマウントPCB方式 振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整します。 エアフローベース・ベンティングシステム ドライバー特性に応じた最良の位置にベント(空気孔)を配置。筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低音の出力能率を向上させることで、上質な低域再生を実現します。 制振エンクロージャーデザイン リング状に成型したアルミニウム材をハウジングにマウントした、強硬なエンクロージャーデザインを採用。ドライバー駆動による不要な共振を頑丈なリングで抑制し、締まりのあるクリアな再生音を引き出します。
型式密閉ダイナミック型 質量(g)約254(コード除く) コード長さ(m)1.2 プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)8~24,000 音圧レベル(dB)106(出力) インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)750 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)