50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工 NRR値26 ブラック タイプヘッドバンド型 電源単三乾電池×2本
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション 寸法(cm)A:約11.5B:約13.5 材質(ヘッドバンド)PVC+POM 電池寿命(連続時間)マンガン:約250アルカリ:600 電池単三電池×2本(別売り) 質量(g)290 トラスコ品番278-5633 グレー タイプヘッドバンドタイプ NRR値22
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用 セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping, industrial filter 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション 材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC タイプ折りたたみ式
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動、油圧、空圧工具の騒音から耳を守るイヤープロテクター。日曜大工や車のリペア等での使用に最適。電動ドリル/グラインダー/電動サンダー等の工具から発生する騒音を低減。イヤープロテクター装着時でも、快適にコミュニケーションが可能。水洗いできるため繰り返し利用が可能。
用途DIY用(電動工具等) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average dampening 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

イヤープロテクターです。
仕様●情報:防音と耳の保護(高圧洗浄機、超高圧洗浄機、アイスブラスター等対象) アズワン品番67-5805-90
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB 規格米国ANSI Z 3.19-1974 トラスコ品番342-0272 ホワイト 質量(g)205 タイプヘッドバンド型 寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプヘッドバンドタイプ NRR値27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム コードなし ケースなし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値25dB(ANSI S3.19準拠) 黄&黒 材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール 質量(g)約222 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

水だけを遮断し、音を遮断しないように設計されたイヤープロテクター。メッシュのフィルターにより、水が外耳道に入るのを防ぐことが可能。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途スイマー、サーファー用(水の浸入を遮断し、音だけを通す) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ブルー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-5 dB average damping 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途管楽器/アコースティック・ミュージック/ジャズ・コンサートに最適。 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ブラック サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター平均減衰量15dB、フラット・アッテネーション 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

音楽を安全な音量で楽しみ、聴力障害を予防するイヤープロテクター。室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。装着したままでも自然な会話が可能。通気性に優れており耳の中を圧迫しないので長時間使用しても快適。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途室内楽、ジャズ・コンサート、レコーディングに最適。 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ブラック サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター平均減衰量10dB、フラット・アッテネーション 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

自動射撃や単発の銃声、砲撃、爆発によって発生するピーク音圧を低減するイヤープロテクター。通信用ヘッドセ ットやイヤーマフの下に目立たないように装着可能。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途射撃用(軍事用の開発されたフィルターを搭載。大砲の射撃にも) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)レッド サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-15 dB average damping、インパルス・フィルター 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

花火のピーク音圧レベル(150~160dB)を安全なレベルまで下げるイヤープロテクター。医療グレードの素材を先端部に使用することで一日中快適に使用でき、音の指向性を保持するのでディスプレイを見逃すことがありません。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付
用途打ち上げ花火、爆竹(春節)用 (間近で鑑賞したい人に) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-15 dB average damping, Impulse filter 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー 火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時) 燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)PELTOR イヤーマフ
101dBまでの騒音環境下に適用します
用途騒音作業用。 トラスコ品番373-9813
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Crescendo Music 20 は、一般の音楽ファン向けに設計され、約 20dB の音圧を低減。長時間、大音量で音楽を楽しむ方の聴覚を保護します。ライブやフェス、クラブなどの現場で、本来の音質をそのままにステージを楽しめます。装着したまま会話も可能です。105dB という大音量の音楽を最大8時間まで安全に聴くことができます。今回、日本人の耳に合ったスモール(S)サイズのイヤーチップが付属品に追加されました。
コードなし
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ワイヤーソー・緊急ブランケット・防水ケース・コンパス・ホイッスル・多機能カード・LEDライト・ファイヤースターター・スクレーバー・ニードルペン・ナイフの11点セットです。
用途アウトドアや災害時の備えに。 収納時寸法(mm)170×110×50
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすフーディ。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使われるネオプレンを使用したパーカー。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸 ブラック プロテクター肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い伸縮性、耐久性、保温性を備えたクロロプレンゴム素材を使用した空気抵抗を減らすジャケット。胸、肩、肘には薄型のCE規格レベル1のソフトプロテクター、背中にはハニカム仕様のEVAパッドを標準装備。アウターとしてもミドルレイヤーとしても使用でき、乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。ウエア体積量を抑える事でバイク乗車中の空気抵抗を減少させる効果が認められました。(メーカー比)。・ウェットスーツにも使用されるネオプレンを使用したジャケット。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。・フロント裾、バックに反射パネル。特徴。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・ウェットスーツにも使われている、保温性と防風性に優れる素材ネオプレン。水に濡れても冷えにくい保温性の高さが大きな特徴です。・伸縮生地
用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[ミドルレイヤー] クロロプレンゴム・ナイロン。[裏地] ポリエステル。プロテクター。肩・肘・背中・胸 ブラック
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA。全天候型・オールシーズンウェア。ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能。防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。
用途MATERIAL: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ。 襟裏/アイスムースメッシュ。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様) 仕様防水防風透湿3レイヤー構造 プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様)
1着
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA。全天候型・オールシーズンウェア。ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能。防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。
用途素材: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュ。プロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様) エンボスダークオリーブ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水防風透湿3レイヤー構造のデュアルテックスEXTRA。全天候型・オールシーズンウェア。ファスナーにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能。防水・防風・透湿性の3レイヤー構造デュアルテックスEXTRA。 強力な撥水性を持つ高性能素材で、走行時の雨水の侵入を防ぎ湿気を外へ放出するためウェア内をドライに保ち快適です。 フルプロテクション仕様のプロテクターライナーはファスナーワンタッチにて簡単にプロテクターごと裏地の取り外しが可能なため街着としても着用可能。 ロング・ショートツーリングで名所・旧跡等も躊躇なく行け、そのまま街に出ても溶け込むようなさりげないデザイン。 またベンチレーションを活用し、レイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。
用途MATERIAL: 表地/ナイロンデュアルテックスEXTRA 3レイヤー加工 裏地/スーパーエアメッシュ。襟裏/アイスムースメッシュ。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様) ミッドナイトブルー
1着
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自在に付け替えられる2種類の着脱可能ライナーを持つ3レイヤー構造のオールシーズンジャケット。肩・肘に加え背中にもCE規格プロテクターを装備。背面内側に空気の通り道を作る3Dメッシュを装備。胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )。肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。背中プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター。ベンチレーション : 腕、胸部、背面。夜間視認性を高める反射パネル : 上腕、サイドポケット、背面。コネクションジッパー(タイプB) : PK-9141、PK-928、PK-929などに接続可能。乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。偽造防止4Dラベル
素材[表地]ナイロン、[裏地]ポリエステル、[防水インナー]ポリエステル、[保温インナー]ポリエステル プロテクター肩・肘・背中・胸部(首・サイド:オプション)
1着
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)電工プロパイプカッター
アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
全長(mm)225 質量(g)330
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷