17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値25dB(ANSI S3.19準拠) 黄&黒 材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール 質量(g)約222 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプヘッドバンドタイプ NRR値27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)イヤーマフ 黄
周囲の騒音を軽減!周囲の音が気になって集中ができない時に!サイズ調整可能で子どもから大人まで使いやすい!
セット内容本体 材質ABS、POM、PVC 寸法(mm)折り畳み時:120×120×95、展開時:120×210×95
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。NRR値が27dBの高遮音です。
NRR値27、27dB トラスコ品番855-2751 材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE) 幅(mm)135 イエロー サイズフリー 高さ(mm)195 質量(g)336 タイプヘッドバンドタイプ 規格EN352-1規格品 2018年トラスコ掲載ページ6 0242
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
NRR値23dB 規格EN352-1規格品 トラスコ品番823-0633 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)218 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています NRR値22dB 規格EN352適合品 トラスコ品番823-0635 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)168 タイプヘッドバンドタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NRR値25dB トラスコ品番114-9255 幅(mm)165 イエロー サイズフリー 高さ(mm)210 質量(g)230 タイプ折りたたみ式 SNR値31dB
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)イヤーマッフル
タイプヘッドバンド型 質量(g)約148 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傘型の形状で多くの方の耳にピッタリ合います。全体的に遮音する構造の耳栓で装着感も良好です。
付属品収納ケース イエロー サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第1種) コードあり 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17.5250/18.5500/251000/27.52000/29.54000/29.58000/30 ケースあり
1組(2個)
209 税込230
当日出荷

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29 コードなし トラスコ品番344-7189 材質塩ビ イエロー サイズフリー 質量(g)0.3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個)0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2 アズワン品番9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
イエロー サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第2種) コードあり 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/9250/9.5500/9.51000/162000/21.54000/26.58000/26
1組(2個)
319 税込351
当日出荷

ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
NRR値25 トラスコ品番157-7051 材質ポリウレタン 先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 コード長さ(mm)660 コードあり
1個(2個)
479 税込527
当日出荷

使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合 トラスコ品番344-7227 イエロー コードなし 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4 ケースなし
1組(2個)
129 税込142
当日出荷

耳栓の表面全体で耳孔をふさぎ、ソフトな感触でよくフィットします。全体的に遮音するタイプです。
イエロー サイズフリー 規格JIS T 8161準拠 (第1種) コードあり 周波数(Hz)/遮音値(dB)125/13250/15.5500/161000/212000/274000/288000/27
1組(2個)
209 税込230
当日出荷