20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着コンタクトケーブルサイズ = 26 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 16AWG全長 = 200mmCrimp Tool. An 8-indent crimp tool designed around MIL-C-2250/2 (setting 3 upwards). The positioners set the crimp contact barrel at the correct height.
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)
エコ商品
形状ストレート サイズ3A 種類角型 極数3 定格電圧(V)230/400 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.75~1.5 材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
43日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
欠品中

ハーティングBUCHANAN 圧着工具
エコ商品
適合Han C, D, Eコンタクト 適合電線サイズ0.14 - 4.0mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
33日以内出荷

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用 仕様圧着段数:1 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)604 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)26-10
1丁
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Han D工具。Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536 アズワン品番65-7776-67
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(25個)
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 材質(グリップ)樹脂 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)