接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質プラスチック
色グレー
質量(g)34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合ベンダー
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)約530~約1200
種類ハンドル
材質(柄部)アルミ
主な用途塗装用
縮長(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(mm)1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプ形状異径ジョイント
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。
用途ハイポール専用ジョイント
材質ポリプロピレン・TPE樹脂
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)96.8
使用温度範囲(℃)0~60
部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
用途Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。
材質鉄(三価クロメート)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
用途台車や作業台などの柱部分に取付けて(四隅)、積み重ねて保管・管理するのに使用します。
材質鉄(三価クロメート)、ゴム
段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質プラスチック、ステンレス
色アイボリー
質量(g)157
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)32
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
□21パイプ上を左図フリー方向にのみ移動でき、リテーナーをONにした状態では両方向に移動できるユニットです。
用途モニター、操作コンソール、各種認識装置、作業台
仕様□21±0.2の四角管に使用可能。ロック(リテーナ:OFF)時の保持力100N以上。(□21の鉄・Crメッキ管に使用時)
材質ZDC、鉄系焼結浸炭材、POM、SUS、SWP-C、SWHC
質量(g)240
部品名称ケース、レール、キャップ、リテーナ、ステータ、ローラー、スプリング、十字穴付きなべタッピンネジ
表面処理焼付塗装(黒色)、黒色、赤色、軟窒化処理、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
外径(Φmm)28
材質鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード