カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式
成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番365-0693
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198
トラスコ品番775-8871
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129
使用ガスLPG(液化ブタン)
ガス容量(g)120
カセットガス式タイプ。
容量(g)120
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129
使用ガスLPG(液化ブタン)
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約5.5
色マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約100
ガス消費量(g/h)約152
適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式ガス缶:マグネット方式
火力調節ON/OFF式
発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分プロパン、イソ、ノマル
取付方式カセット式
容量(g)250
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
発電するコードレスファンヒーター
”熱電発電素子”を採用し、カセットガスの燃焼熱から電気をうみ出しファンを回す、発電するファンヒーターです。
電池も、電源コードも、ガスホースも使わず必要なのはカセットガスだけ。
小型軽量で移動もラクラク。
出力は標準運転と弱運転の二段階。
使うお部屋に合わせて選べます。
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)約4.7(カセットガスは含まず)
色メタリックグレー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(標準)約100、(弱)約150※連続
ガス消費量(g/h)(標準)約145、(弱)約94
着脱方式マグネット方式
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.0(1720)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×260×438
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート集合住宅)7畳
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式
仕様LPG(液化ブタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198
TKG品番9-0776-0801
TKG品番(2017)6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629
税込¥692
当日出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)5.7
安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39
燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式レバー式
耐荷重20kg、ダッチオーブンOK、風に強いアウトドアクッキングをとことん楽しむカセットこんろ。持ち運びに便利で収納もスッキリ、専用キャリングケース付。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキュー、防災グッズとしても
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×283×129
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×341×136
質量(kg)本体:約2.4、ケース付:約3.6
発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800]
連続燃焼時間(分)約75
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
着脱方式マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド
付属品専用キャリングケース
適合サイズ(cm)鍋底の直径が24以下(小さい鍋は鍋底が16cm以上)
プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
対応逆さ使用可
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)1
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置
適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)
使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]
着脱方式【容器】マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85
連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70
発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ごとく高64mm!イワタニカセットフーシリーズの中で最も薄型のこんろです。薄型によりお鍋の高さがおさえられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。シンプルさの中に上品さを感じるデザイン。ご自宅の食卓はもちろんお洒落なシーンで「洗練された和の空間」を創造し、食卓を贅沢に演出します。薄いながらも、最大発熱量は3.3kW(2,800kal/h)を実現。火力を落とさずガスを無駄なく消費する「ヒートパネル」や、加熱によりカセットボンベ内の圧力が異常に高くなった場合に、自動的にガスの供給を停止する「圧力感知安全装置」などの機能を搭載しています。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、しる受け:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイキャスト、バーナー:耐熱アルミダイキャスト、点火つまみ:ABS 樹脂
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358.5×293×73
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約70
発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2,800]
ガス消費量(g/h)約236
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。電気を使わないコードレスだから使う場所を選びません。
お庭などアウトドアでも楽しめます。
ごとく付きでカセットこんろとしても使えます。
直火式2.1kWの強い加熱能力。火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します。
調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材もおまかせ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22
質量(kg)約4.5
材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂
発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]
連続燃焼時間(分)約120
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、他
着脱方式容器:マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
レギュレーター付き屋外専用ヒーター。
調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。
【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。
パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。
持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。
カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。
コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。
片付けに便利な収納袋付き
付属品収納袋
材質【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス
質量(kg)約0.82
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約160
ガス消費量(g/h)約92
適合ボンベFORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
着脱方式ガス缶:押込半回転方式
発熱量(kW/h)約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
テーブル直置き可能です。
2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。
カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。
底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。
用途屋外での使用に、災害時に
質量(kg)6.9
トラスコ品番180-8013
材質鋼板+ABS樹脂
幅(mm)627
高さ(mm)409
奥行(mm)439
使用燃料イワタニカセットガス(別売)
発熱量(W)3300
アズワン品番64-8442-26
1ケース(2台)
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式カセットガス式
成分液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時)
質量(g)約135(電池含む)
付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)46×95
使用電池単3形×3本
照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時)
LEDワイドパワーLED×1
防水性防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
¥1,895
税込¥2,085
当日出荷
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)6.5
全長(cm)20
使用ガスLPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質コンクリート
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×115×30
関連キーワード