材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理生地
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質SUS303
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
ねじ径M3
材質黄銅
t0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(カドミレス)
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1.プラスチック製のため、サビの心配がまったくありません。2.高機能樹脂の採用により、高強度を実現しました。3.豊富な品揃えで様々な用途に対応できます。4.セットボス対応のインサートもあります。
用途擁壁、側溝、マンホールのジョイント、共同溝でのセットインサートなど、優れた多様性を持つロングセラー。
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
表面処理(カバー)シボ
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
M6用のインサートめねじです。
用途M6用
材質ポリアセタール
色ホワイト
質量(g)1.5
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
ねじ径M4
材質黄銅
d2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な
機器に最適な取手です。
AP-183-4と取付けに互換性があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
用途医療機器・測定器・計測機器
材質取手・おわんワッシャー/、ポリフェニルサルホン(PPSU)、インサートナット/快削黄銅(C3604BD)、ねじ/ステンレス
耐熱温度(℃)180
荷重たわみ温度(℃)204
タキゲンコード04584
1個
¥2,193
税込¥2,412
4日以内出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)
表面処理三価クロメート
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H8
質量(g)8
適合ツールTWM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)14
適合ツールTWM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)10
適合ツールHDM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H8
質量(g)7
適合ツールHDM4
寸法M(mm)(内ネジ)M4×0.7
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H33
質量(g)40
適合ツールHDM24
寸法M(mm)(内ネジ)M24×3
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M33×2(細目)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)17
適合ツールTWM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)14
適合ツールHDM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H30
質量(g)34
適合ツールHDM20
寸法M(mm)(内ネジ)M20×2.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M30×2(細目)
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H22
質量(g)27
適合ツールHDM16
寸法M(mm)(内ネジ)M16×2
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H8
質量(g)8
適合ツールTWM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M8×1.25
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H22
質量(g)27
適合ツールHDM16
寸法M(mm)(内ネジ)M16×2
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ