鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)65
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプ端部に取付けるインサートナットです。
M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナット
トラスコ品番108-2186
材質スチール(三価クロメート処理)
サイズM16
質量(g)74
径(Φmm)24
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)
表面処理三価クロメート
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質黄銅
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)3
脚部の使用パーツ類です。
材質鉄
質量(g)90
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番353-6360
質量(g)96.2
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
表面処理生地
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M16材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
寸法L(mm)3
材質黄銅
D12.5
相手側取付サイズ(B+0.1/-0)2.5、(C以上)3.3
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H22
質量(g)27
適合ツールHDM16
寸法M(mm)(内ネジ)M16×2
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質鉄
表面処理生地
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類並目
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。
材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP
材質(六角ナット)(3種)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法仕様一覧(0.13MB)
ねじ山種類外径並目×内径細目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質/仕上スチール/三価クロムメッキ
質量(g)90
適合パイプG2807/EG2807/Z2808/S2807
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H22
質量(g)27
適合ツールHDM16
寸法M(mm)(内ネジ)M16×2
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS
材質フェノール樹脂
d13.5
L45
質量(g)123
L110
D25
D121.9
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)
表面処理三価クロメート
反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナットは含まれておりません。
材質SUS304
反応容器の冷媒(マイナス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。パッキン、インサート、ボルト、ナット、フランジは含まれておりません。
種別L形
材質SUS304
反応容器の熱媒(プラス温度領域)の配管接続用として使用します。フーバー・ラウダ等の恒温槽配管に適合します。接続後、放熱を防ぐために周囲を保温材等で覆ってご使用ください。
めねじの補修にタップを使わない画期的なシステムです。
下穴に直接、ねじ切りインサートでタッピングしながらインサートを挿入する際、先端にプラスチックガイドを付けることにより真円のインサート挿入ができます。(PAT.PEND)
用途めねじの補修、補強に
セット内容下穴用ドリル(アルミ、鋳物用)1本(鉄鋼用)1本、セルフタッピングインサート5本、プラスチック案内6個、ドライブボルト&ナット各1、スリーブ1
関連キーワード