最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます
1ヶ所の取付穴から2本の銅管を出せます。
材質真鍮
寸法F(mm)3
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)152.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
材質真鍮
寸法B(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム
耐熱温度(℃)43
最大圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:60℃
コストパフォーマンスが高い製品です。
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
コンパクトで省スペース設計が可能です。
PF15は、3種類のノズル長さを選択出来ます。
材質本体:アルミボール:SUS420ノズル:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
質量(g)5
寸法A7/16-20UNJF
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管はクーラントが必要な方向に自由に向きを変えていただけます。
銅管はクーラントを行いたいポイント近くで確実に使用できます。
ノズルの角度をノズル先端に埋め込まれたボールの調整により前後左右35°スピーディーに変えられます。
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:ノズル70℃、取付部品:150℃
材質ノズル部:アセタール・ステンレス管:銅取付部品:真鍮
ノズル先端を回すと噴射が直線~拡散タイプへの切り替えが出来ます。
調整角度が90°と大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
材質アセタール
質量(g)15
耐熱温度(℃)70
最大圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
材質(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303
最大圧力(MPa)10
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。
調整角度が大きく、最適な位置にクーラント液を噴射できます。
ノズル先端がアルミの為、熱による劣化がありません。
長ニップルやソケットと組み合わせてご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
チューブの全長を短くすることが出来ます。
SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズルの角度は70°と大きく変えられます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
寸法D(mm)15.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:70℃
ノズル角度がスピーディーに変えられます。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:1.65Mpa
耐熱温度:100℃
ロストワックス鋳造により、安定した品質を供給することができます。
オーステナイト系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SCS13
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
最大圧力:1Mpa
耐熱温度:80℃
コンパクトサイズで干渉が回避できます。
クーラントの流量調整が容易に行えます。
ハンドル位置、開閉方向を自由に変えられます。
材質本体:真鍮レバーハンドル:POM
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステ系ステンレス鋼ですので、耐食性に優れています。
材質SUS304TP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
質量(g)13
寸法76×12.7×4.8
ノズル外径(Φmm)3、4、5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
10Mpaの高圧タイプです。クーラント液の停止スイッチを押すと瞬時にノズルからクーラント液の噴出が停止します。
液ダレ防止構造により、段取り時間の短縮が計れます。
メンテナンス性に優れた2分割構造です。
材質(本体)真鍮、(ノズル・ボール)SUS303
使用圧力(MPa)0.1~10
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
ノズルインサートです。
ノズルとノズルインサートで構成
適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
梱包質量(g)400
4つの高性能ドライバー。期的なローパスフィルター。カスタム可能な周波数特性。高遮音性テクノロジー。人間工学に基づいた薄型設計。着脱式の3.5 mmケーブル。プロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。
付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)
内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。
Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。
ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50C
シャンク径(Φmm)16
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
正確な空間表現と驚くべきサウンド。周波数特性をカスタマイズ。人間工学に基づいた薄型設計。高遮音性テクノロジー。着脱式3.5mmミニプラグケーブル。その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換。会話と音楽をコントロール。互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC5着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 交換用ノズルキット / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 フォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 Comply(TM)Pタイプイヤチップ(S/M/L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド
色クリア
内容2年保証、AONIC 5着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、Comply Pシリーズプレミアムイヤーパッド(S/M/L)1/4アダプター、キャリーケース、ノズルアッセンブリツール、交換用ノズルインサート(ブライト/ウォーム各1ペア)
感度(107dB SPL / mW):117(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)36
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
関連キーワード