用途インジェクションポンプの特殊ボルト用
セット内容(1~3)Bosch、(VE・4)Bosch、(TDI・5)BoschCR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。
サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。
3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱に
レンチサイズ(mm)16
適合サイズ(mm)89~165
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
180°首振り
用途ディーゼルインジェクター、フレアナット、インジェクションチューブの角度調整に使用します。 。差込:9.5mm/6PT 。サイズ:12,14,16,17,18,19mm
樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。
爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
適合乗用車国産車~欧州車
適合サイズ(Φmm)100~180
爪長さ(mm)91
差込角(sq.)12.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)25・27・29・30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
質量(g)212
寸法L(mm)77
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D1(mm)36.5
寸法D2(mm)33
寸法l(mm)28
二面幅(mm)27
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT
アズワン品番65-2314-32
危険物の類別非危険物
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
適合車種ボッシュ コモンレール対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
タイミングチェーン用。
適合車種2.0dCi M9R エンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517
ケース寸法(mm)260×20×20
適合径(Φmm)34~168
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
適合ドイツ車全般
差込角(mm)9.5
使用範囲(mm)113~185
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
カムの位置合わせに使用します。
用途エンジン分解時のカムシャフト固定用
適合車種:BENZ AMG C63,C63S biturbo 4.0L,V8 ガソリンエンジン、適合エンジン:M117,M178(2015年以降)
主な適合純正品番177589014000、177589001500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
カッター部Φ15/フラット・テーパー 各1、Φ17/フラット・テーパー 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
インジェクターの脱着に使用します。
主な適合純正品番T10133C
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式V6エンジン_4.2、V8_FSIエンジン
適合車種1.4、1.6、1.8、2.0、2.7、3.0、3.2、3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。
差込角(mm)12.7
レンチサイズ(mm)21
適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トラスコ品番835-5000
適合機種普通車~大型車
質量(g)950
ねじ径(mm)17
本体サイズ(mm)Φ140×82
適合範囲(mm)89~170
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トヨタ車の固い燃料。
タンクキャップ専用。
用途トヨタ・レクサス用燃料タンクキャップレンチ
主な適合純正品番(トヨタ)77144-04010・77144-52040(レクサス)77144-48020
差込角(mm)12.7
適合車種(トヨタ)カローラ・プリウス・ランドクルーザー、(レクサス)R×330・R×350・R×450h
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
シトロエンのインジェクションポンプのマウントスクリュー用。
寸法(mm)13
質量(g)67
1個
¥6,598
税込¥7,258
90日以内出荷
燃料タンクキャップの取り外しに使用します。
主な適合純正品番T40283
差込角(mm)12.7、21
適合車種VW、AUDI、SKODA、SEAT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,880
税込¥21,868
5日以内出荷
燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら
サービス分類その他
関連キーワード