10,644件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
1パック(2個)
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7 表示6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数5(00000~99999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃) サイズ(mm)約39×100 反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) 寸法(mm)33×47×31 オレンジ 材質(本体)PA6(6ナイロン) 質量(g)44 表示桁数4(0000~9999) 材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品耳金付蓋 材質測定子先端:鋼 幅(mm)56 高さ(mm)115 材質(本体)スチール 質量(g)140(平蓋装着時) タイプ標準 奥行(mm)26 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 戻り誤差(μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)20 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm)10 裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。 テープに書き込みもできます。 <SIL-34-B、SIL-10-B> テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。 <SIL-34、SIL-10> オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。 <SIL-34-1、SIL-10-1> テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
欠品中

ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに 付属品Φ6、Φ8ステム 外径(Φmm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デジタルダイヤルゲージ モノタロウ 動画あり
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 最小表示(mm)0.01 測定範囲(mm)12.7 全長(mm)120 質量(g)110 電源酸化銀ボタン電池 SR44 外径(Φmm)57 測定力(N)3以下 精度(mm)±0.03 ステム径(Φmm)8 応答速度1.5m/秒以下 裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚) 取扱説明書(4.9MB)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

イマオコーポレーションインジケーター
種類インジケーター キャップキャップ付き
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法D(Φmm)2 寸法l(mm)18.7 適合TI-133H、133HR、433H、153H 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137557
1個
889 税込978
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番198-19-62-01 口内径(Φmm)3 口外径(Φmm)5.5 フロート赤球 接続管内径(Φmm)6.5~10 アズワン品番4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ダイヤルインジケータホルダ
エコ商品
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして 適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60 アーム長さ(mm)60 取付径(Φmm)6、8、アリ溝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21679
1個
19,494 税込21,443
当日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 電源CR2032(テスト用付属)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:超硬 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新潟精機(SK)ダイヤルインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に 付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ 材質測定子:ルビー 材質(本体)スチール タイプてこ式 測定力(N)0.5以下 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

国土交通省は、「自動車の点検及び整備に関する手引き」を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した点検方法を新たに導入しました。 変形でホイールナットの緩みが一目瞭然! 樹脂スプリング効果により、ナットの緩みを軽減。 トラックやバスのホイールナットに取り付け、商品の変形具合により振動などによるナットのゆるみの有無がわかります。 視認性が高く、目立つイエロー
用途トラックホイールナットのゆるみチェック・軽減に 材質PE イエロー 溶解温度(℃)125
1袋(4個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字) 適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ トラスコ品番805-6278 材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 厚さ(mm)25 材質(本体)スチール(つや消しブラック) 質量(g)75 径(Φmm)53.9 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛12 寸法D1(mm)52.2 許容回転数(min-1[r.p.m])300 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)20 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(短針)黒色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 測定力(N)0.5以下
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。
仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能 電源AC100~240V 印加電圧(V)DC5(ロードセル) ゼロ調整範囲-35~35(mV)
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ
エコ商品
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)