ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
適合12V専用
取付径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。
長さ(mm)46
直径(Φmm)6
定格電圧(V)110/230
発光色クリア
寿命20000h
定格電流(mA)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズT2
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥740
税込¥814
当日出荷
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり
長さ(mm)37
定格電圧(V)100/120/220/250
発光色クリア
寿命20000h
定格電流(mA)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
電球サイズ(mm)4
電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
¥830
税込¥913
当日出荷
タイプ汎用タイプ
定格電圧(V)12
取付穴径(Φmm)9
コード長さ(cm)32
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格DC24V時 約140mA
ボルト(mm)Φ8×12
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC5~60
レンズ色透明
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ