681件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



タイプ汎用タイプ 定格電圧(V)12 取付穴径(Φmm)9 コード長さ(cm)32
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷


パイロットランプ
取付穴径(Φmm)16 材質(レンズ)ポリカーボレンズ 仕様電球・コード付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。 長さ(mm)46 直径(Φmm)6 定格電圧(V)110/230 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
740 税込814
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)100/120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
1,930 税込2,123
当日出荷

仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースBA9s
1袋(10個)
2,420 税込2,662
欠品中

仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T10光源色 = 緑定格電圧 = 220 / 250 V定格電流 = 1.8 mA長さ = 28 mm寿命 = 50000hT3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
5日以内出荷

仕様電球ベース = リードピン電球サイズ = 4.75 mm光源色 = クリア定格電圧 = 200→ 250 V定格電流 = 600 μA長さ = 19.85 mm寿命 = 50000hT1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,820 税込3,102
7日以内出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/125 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
欠品中

仕様T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色クリア 寿命50000h RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)10.3 電球ベースBA9
1袋(10個)
2,410 税込2,651
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)28 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
翌々日出荷

仕様電球ベース = BA9s電球サイズ = T3 1/4光源色 = 赤定格電圧 = 125 V長さ = 28 mm寿命 = 25000hT3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,900 税込2,090
5日以内出荷

仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/200/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
1,820 税込2,002
当日出荷

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌々日出荷

アラームシステムON、OFF状況がインジケーターランプで確認できます。
適合車種PCX(JF56)、PCX150(KF18)、リード125 (JF45)、Dio110 (JF58)、タクト(AF75)、Dunk(AF74)、GIORNO(AF70)、FAZE(MF11)、Sh mode(JF51)、Dio(AF68)、LEAD(JF19)、TODAY(AF67)
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)インジケータランプ
規格AP30-T3GRY-Dフジ 部品名称インジケータランプ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 図解NoVSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.27、VSA100-11 1990ネン メータパネル部品_No.27、VSM100-11 メータパネル部品_No.27
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)インジケータランプ
部品名称インジケータランプ 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.96MB) 図解NoSSA-α520 エンジン(付属品)部品_No.49、SSA-G1010 エンジン(グローランプ・タイマ・スタータスイッチ・コントロールボックス・メータ・銘板・付属品・サービス部品)部品_No.2
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷