ユニフォームに最適
材質ポリエステル・綿
機能刺しゅう・プリント対応
IK-917 INSTRUCTOR PANTS3。素材。polyester 80%・Cotton 20%
肌触りのよい裏地を持つ中綿入りウインターグローブ。
操作性を優先した設計と、耐久性のバランスのとれたインストラクター向けアイテムです。
材質ポリエステル・スパンデックス・クラリーノ・ネオプレーン・ハイポーラ
機能透湿防水素材を使用/保温性を高める中綿入り/運動性を高める立体裁断
速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。
夏場のユニフォームに最適です
材質ポリエステル
機能吸汗・速乾/抗菌・防臭
インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルのセミロングタイプ。
カフ部分を若干長めにすることで長時間のライディングでもずれにくく、振動を吸収するゲルパッドとも相まり、疲労を軽減します。
新型のベルクロアジャスターを採用し、耐久性も向上しています。
材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー)
機能運動性を高める立体裁断
インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルで操作性重視のショートタイプ。
操作性を重視したショートタイプメッシュグローブです。
掌部分の厚みを抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。
指関節にクールマックスを部分的に使用し、快適性と操作性を向上。
材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー)
機能運動性を高める立体裁断
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
IK-914 CMAX Jersey。素材。CoolMax(R)。機能。・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。・冷感。・速乾
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)
材質クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5
全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84
先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7
材質(ケース)下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12
硬度HRC43~47
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質S45C
激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。
本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。
面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。
防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品単3乾電池1本
寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30
質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず>
使用温度範囲(℃)0~+40
制御方式トーン信号によるASK
仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色)
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)60(1.5Vにて)
音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式F3E、F9W
到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]
送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式リアクタンス変調方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用することでコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
ふくらはぎ周囲が大きいワイドタイプです。
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー/ふくらはぎ周りが大きい仕様
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し
種別ウインドブレーカー
混率(%)ポリエステル100
分類防寒
機能ストレッチ、防風
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用する事でコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー
IK-928INSTRUCTOR HIGH NECK。要望の多かったハイネックタイプのインストラクター用ジャケット。素材。polyester・cotton
IK-916 INSTRUCT JKTⅢ。素材。80% polyester・20% Cotton
<スクール向け専用セット>Instructor Set(インストラクターセット)は、主にスキー・スノーボードのレッスンや教室向けに企画された製品です。それ以外のスポーツでも、またガイドツアーやグループアクティビティなど、様々なシーンでお使いいただけます。<5人までの小グループレッスンに対応>パッケージにはインストラクター用(ホワイト)に1個、生徒用(オレンジ)に5個の本体ユニットが同梱されており、生徒5人までのレッスンでお使いいただけます。※インストラクター用ユニットは、通常版PACKTALK OUTDOORと同一製品です。<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。本セットを追加で購入すれば、大きなグループレッスンでも利用できます。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。<次世代メッシュ通信技術を搭載>インカム通話には、カルドの先端技術「ダイナミックメッシュコミュニケーション(DMC)」を採用。複数のインカム同士が、1つのグループ内で網目のように繋がる通信方式です。グループを作るには本体のボタンを長押し、またはスマートフォンアプリで簡単に設定できます。<通信手段の新しいスタンダードに>既存のトランシーバーやVoIP通話機器に代わる、またはそれらを補完する通信機器として、カルドのBluetoothインカムを導入いただけます。<効率的で満足度の高いレッスンに>インカムを使用することで、インストラクターは生徒が滑るのを見ながら、リアルタイムでフィードバックできます。また、広いゲレンデで声を出して叫ぶ必要もないため、インストラクター側のストレスも減り、双方に満足度の高いレッスンが可能になります。
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
AK-342 INST P LEATHER BELT。素材。front:cow leather back:pig skin leather
AK-343 AUTO IP LEATHER BELT。素材。front:cow leather back:pig skin leather
色ブラック
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100
生地バラシャ
色番008
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
材質S45C
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
最大出力(W)10
電源電圧1V~10V
センサー3インチ(直径約76mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)
周波数特性180Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )
インピーダンス680Ω(1KHz)
充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)
S/N比-56dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~10V
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)
充電方式microUSB
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
色トレーサブルピンク
長さ(m)150
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用する事でコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
ふくらはぎ周囲を大きくしたワイドタイプ
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー/ふくらはぎ周りが大きい仕様
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
色トレーサブルピンク
長さ(m)200
両手が自由に使える拡声器スピーカーとマイクのセットになります。ベルトに付けたり、ストラップで首から下げれる2way仕様でコンパクト軽量設計で持ち運びも楽々です。充電式で録音・FMラジオ・LEDライトと多数の機能が付いています。
用途現場での朝礼やプレゼン、イベント、インストラクター、ツアーガイドなどに。
セット内容ヘッドセットマイク、USB充電ケーブル、ストラップ、説明書
質量(g)210
出力(W)3(RMR)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117
入力DC5V 1A USB充電
周波数100Hz~18KHz
連続使用時間(時間)約20
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約10
スピーカー2.5インチ
インピーダンス(Ω)4
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用することでコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー
高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。
バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。
ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。
各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン
型式ダイナミック型
質量(g)約40
コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)
周波数特性200~8,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB)-54.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。
胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。
アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。
胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。
AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)
セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)
電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)25
感度-51~-54dB
連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5
周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz
送信出力class2
充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB給電(5V2A)
通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります
送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)
インピーダンス(Ω)4(ロード)
伝送距離(m)最大30
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
7種類の生薬100%のみで作られた、医薬部外品です。お風呂時間は身体をキレイにするだけではなく、「心と身体をほぐす」というコンセプトのもと、マイロハスは作られました。ヨガインストラクターの芥川舞子 先生にご賛同を頂き、心療内科医の姫野とも美 医師からもコメントをお寄せ頂いています。お家でのリラックスタイムとして、マイロハスをお楽しみ下さい。生薬の湯マイロハスを使用した場合、お風呂から上がった10分後でも高い温度を示す赤い箇所が多く残っており、温浴効果の高い事が実証されました。【効能・効果】冷え症・肩のこり・腰痛・疲労回復・しっしん・あせも・ひび・あかぎれ・しもやけ・荒れ性・くじき・神経痛リウマチ・痔・産前産後の冷え症
内容量(g)25×7包入り
香りほのかなナチュラルハーブ
湯の色ナチュラルグリーン
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適。湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護。柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現。軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられます。Shureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能。使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能。付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供。周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生。培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
質量(g)60
形式【トランスデューサー】Condenser
周波数(Hz)最小45
電源【ファンタム電源 (VDC)】5v DC (bias)
周波数(kHz)最大20
感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.16
ケーブル1.1 m / 45 in
音圧レベル(dB)145
コネクタTQG (TA4F, 4-Pin Mini)
指向性Cardioid
自己雑音レベル(dB)28
インピーダンス(Ω)600
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなのでスピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながらハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大30Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 12波の中から1波を選択して利用でき周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリ/microSDカードに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をすることができます。【注意】。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として約50人程度、屋内の比較的静かな環境では 80~100人 程度への案内が可能です。。。
セット内容拡声器スピーカー×1、UHF送信機マイク×1、有線ヘッドマイク×1、ストラップ×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1、充電用USB 1対2 ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書×1
材質【拡声器スピーカー部】ABS樹脂
質量(g)【拡声器スピーカー部】約380、【ワイヤレスマイク】約46、【有線ヘッドマイク部】約23
サイズ(cm)【拡声器スピーカー部】幅10.2×奥行5.5×高さ12.5
電源【拡声器スピーカー部】内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2600mAh)、【ワイヤレスマイク】内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
最大出力(W)【拡声器スピーカー部】30
直径(Φcm)【拡声器スピーカー部】約9.1
連続使用時間(時間)【拡声器スピーカー部】約10(マイク使用時・音量50%)・約8(microSD・USBメモリ音楽再生時・音量50%)、【ワイヤレスマイク】約5~5.5
マイクロホン【拡声器スピーカー部】3.5mmマイクジャック、【ワイヤレスマイク】単一指向性エレクレット型、【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型
周波数特性【拡声器スピーカー部】50~16000Hz、【ワイヤレスマイク】806.275~809.575MHz、【有線ヘッドマイク部】50~16000Hz
入力信号【有線ヘッドマイク部】ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス【有線ヘッドマイク部】680Ω(1kHz)
充電時間【拡声器スピーカー部】約3.5時間(5V 2A充電時)、【ワイヤレスマイク】約1時間
S/N比【有線ヘッドマイク部】-56dB以上
スピーカー【拡声器スピーカー部】密閉型フルレンジスピーカー
外部入力【拡声器スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(32GB以下)、USBメモリ(32GB以下)
充電方式【拡声器スピーカー部】USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)、【ワイヤレスマイク】USB給電(5V 1A)
ケーブル長(cm)【有線ヘッドマイク部】約90
インピーダンス(Ω)【拡声器スピーカー部】3
伝送距離(m)【ワイヤレスマイク】最大30
消費電流【有線ヘッドマイク部】0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)【有線ヘッドマイク部】1~10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
<インカム通話だけの簡易モデル>Student Kitは、インカム通話だけに機能を絞った簡易版のユニットです。他のユニットとメッシュ通信で通話をするだけのモデルで、スピーカー・マイクが一体型のマウントになっています。※本製品は「インストラクターセット」の生徒用として同梱されている商品の、単品モデルです。※インカム通話だけに機能を絞ったモデルのため、スマートフォンとの連携やアプリはご使用いただけません<スマホ不要のハンズフリー通話>インカム同士が直接通信するため、スマートフォンやインターネット環境は不要で、双方向の同時通話が可能です。インカムは常時ONのため、トランシーバーのようにボタンを押してから話す必要がなく、ハンズフリーでその瞬間に会話ができます<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。グループが2つに分かれた場合も(例えば5人->3人+2人)、自動で小グループ編成が組まれます<次世代メッシュ通信技術を搭載>インカム通話には、カルドの先端技術「ダイナミックメッシュコミュニケーション(DMC)」を採用。複数のインカム同士が、1つのグループ内で網目のように繋がる通信方式です。メンバー全員で本体のボタンを同時に長押しすると、簡単にグループが作成されます<通信手段の新しいスタンダードに>既存のトランシーバーやVoIP通話機器に代わる、またはそれらを補完する通信機器として、カルドのBluetoothインカムを導入いただけます。※スチューデントキットは、専用アプリ非対応です。
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
小・中・大破も修正作業は固定で始まる!!
現場でありがちな「見て覚えよ」を実例写真で作業を収録、固定作業の実例を分かりやすく紹介しています。
サイズA4変形判
内容[Part1 車体の固定作業]位置付け、作業の内容、設備機器[Part2 車体固定の要領]作業手順、ポイントおよびテクニック[Part3 作業実例集]関連メーカー、商社のインストラクターが教える修正装置のセット・リセットあの技この技、みんなのセット・リセット術 ―自分たちの流儀― 小損固定、2点固定、3点固定、4点固定、バナナダメージ、多点固定、ミミのない車体の固定など各種オリジナルの修正装置を持つ工場での固定補助固定の実際技術者が熱い想いを語る特別編 大型車のフレーム固定[Part4 まとめと解説]車型別の固定方法、固定装置や設備別の固定方法、固定困難車の固定、補助固定、修正作業のための固定、修正装置に載せない損傷レベルでの簡易固定、マウント・ディスマウントと内板骨格修正指数
ページ数フルカラー140
ジャンル専門書
1冊
¥3,300
税込¥3,630
7日以内出荷
関連キーワード