コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
取扱説明書(1.9MB)
色ミルキーホワイト
プレート腰高カバープレート
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
1ユニット用住宅情報盤埋込ボックス
用途マンション向け
材質硬質PVC
色調黒
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質アクリル、マグネット
色透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式露出型
質量(g)約180
外形寸法(mm)約99×131×33.6
電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色ミルキー
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の機能を体化。商品にインターホン本体は含まれておりません。照明はミニクリプトン球(E-17)使用しています。設置は、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。インターホンタイプをお選び下さい。ルームナンバーは別途。
その他インターホンメーカー:アイホン
材質本体:アルミ型材、カバー:鋼板、名札:ステンレス、エンドカバー:樹脂
色ステンカラー
寸法W(mm)160
仕上アクリル樹脂・焼付塗装(梨地)
色ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
各ユニットを自由に組合せできる。セパレート型にも対応。照明、室名札、インターホンカバー、新聞受の各機能をユニットに分割することにより、必要な機能のみを選択・自由に組合わせることが可能になりました。施工はレールフレームに、各ユニットを取付けるだけの簡単設計。設置に関しては、屋内の雨のかからない場所に取付けて下さい。
材質カバー:ステンレス(SUS304)、名札:アクリル樹脂、レール:アルミ、エンドジョイント:塩化ビニール樹脂
仕上本体カバー:ヘアライン新聞受ブラケット:鏡面
セキュリティ防犯:なし
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式
材質ステンレスパネル・樹脂
形状壁埋込型
色パネル:ステンレス横ヘアライン仕上げ 案内パネル:ブルー
質量(g)約530
電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)600
電流(mA)通電表示灯:1
適合ボックスJIS4個用スイッチボックスぬりしろカバー不要
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル
付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス
質量(kg)2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
関連キーワード