74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット機構あり トラスコ品番774-7390 セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)0.9
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
1丁
特価
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり トラスコ品番469-3604 セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4 質量(g)1356
1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ギアレンチ
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構あり トラスコ品番396-1893 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)1
1セット(6本組)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0443
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

ラチェット機構あり 全長(mm)333 二面幅(inch)15/16 トラスコ品番774-2614 質量(g)488
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)スプラインギアレンチ
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V 適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のスプライン形状で様々なネジに対応!作業性が抜群なギアレンチセット。『RGW-4S』は、メガネ部に72山で本締めが行えるギアを採用することで、作業が向上した4pc.リバースギアレンチセットです。独自のスプライン形状で、1のサイズで様々なネジに対応できます。トレーを取り出した後、上部のトレーを下部に入れ込むことで、収納ケースとしても使用できます。
用途自動車の整備などに最適 セット内容8・10・12・14mm 材質クロムバナジウム鋼 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×40
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ソケットアダプター
18mmのギアレンチに装着することで、1/2インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側18、ソケット側1/2インチSQ
1個
749 税込824
翌日出荷

13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
1個
399 税込439
当日出荷

10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
1個
249 税込274
当日出荷

SIGNET(シグネット)ソケットアダプター
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
1個
299 税込329
当日出荷

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218 最大口開き(mm)38
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
全長(mm)218 最大口開き(mm)38
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

49-16-2867 M18 ONEFHIWF1用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 ONEFHIWF1用ラバーブート
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。 仕様対応ギアレンチサイズ(mm):13 材質Cr-V 寸法(mm)15×24×15 質量(g)29 差込角(mm)9.5
1個
519 税込571
4日以内出荷

ラチェットレンチよりも厚みが薄いので、ラチェットレンチが入らない狭い場所での使用に威力を発揮します。ソケットの脱着はプッシュリリース式なので、勝手にソケットが外れることはありません。クイックリリースボタンを押すと簡単に外せる。スプラインギアレンチ10mm(ATS-102)に装着すると、ラチェットレンチの機能をプラスでき、便利さが増します。
用途ギアレンチにセットするとソケットが装着できるようになるアダプターです。 仕様対応ギアレンチサイズ(mm):10 材質Cr-V 寸法(mm)11×20×11 質量(g)18 差込角(mm)6.35
1個
439 税込483
4日以内出荷

49-16-2554 M12 FIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FIWF12用ラバーブート
M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(M12 FIWF2) のギアハウジングを傷から守るラバー製
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

49-16-2560 M12 FIR38LR用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FIR38LR用ラバーブート
M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

49-16-2864 M18 ONEFHIWF34用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(M18 ONEFHIWF34)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

49-16-2767 M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FHIWF12用ラバーブート
M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット(9個)
2,298 税込2,528
当日出荷

49-16-2557 M12 FIR38用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FIR38用ラバーブート
M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FIR12用ラバーブート
M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モンキーレンチ、ギヤラチェットレンチ等の収納に最適な小サイズ万能カラビナタイプを搭載。ダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレインプラグキーセット. すべての一般的な車両のエンジン、ギアボックス、及びバックアクスルから簡単にドレインプラグを取り外せるドレインプラグキーセット。 このセットは、7個の六角レンチ(3/8インチ、8 mm、9 mm、10 mm、12 mm、14 mm、及び17 mm)と、4個のスクエアドライブキー(8 mm、3/8インチ、11 mm、及び13 mm)と、1個のTバーで構成されます。 ブロー成形ポリプロピレン製ケース入りです。
仕様セットタイプ = 機械仕様セット内容 = 六角レンチ個数 = 11ストレージタイプ = 箱
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷