602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
115 税込127
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売フランジナット(インチサイズ)
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(45個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1パック(6個)ほか
458 税込504
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(13個)
409 税込450
当日出荷

1パック(8個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 規格3種 ねじの種類ナット 表面処理パーカー ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途おねじに締付け、締結、固定に又ねじの継手用、長さ調節用に使用します。 ねじの呼びW1/2 材質ステンレス ねじ長さ(mm)50 全幅(mm)19
1パック(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ナット 関連資料(18.65MB)
1個
269 税込296
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5個)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1セット(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1セット(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷


1セット(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷


STAHLWILLE(スタビレー)ロングメガネレンチ(インチ)
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット
1袋(50個)ほか
2,310 税込2,541
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状オフセット サイズ(inch)15/16×1(対辺) 全長(mm)330 エスコ品番EA616GB-9 材質クロム合金鋼 質量(g)419 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ75°(インチ)
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1袋(10個)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
1丁
特価
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)
エコ商品
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19 全長(mm)450 質量(g)1715 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 全長(mm)250 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり 長さ(mm)364 質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 サイズ(inch)1/4"(6.35sq) バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 軸(mm)19 トルク(N・m)47
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類ウイット
1袋(10個)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり タイプ首振 首振りあり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
1丁
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ナット 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)