105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH) ねじの種類W
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 食付き部の山数1.5山 表面処理ノンコーティング 食付1.5P 加工ねじテーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニファイネジ用(角度60°)
呼び寸法1NS14 ねじ径1NS14 山数8(UNC),12・14(UNF) 1インチ当たり山数14 ねじ径(inch)1
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
869 税込956
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。 被削材:中炭素鋼。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。. 特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付 被削材鉄、アルミ 材質(刃)ハイス鋼
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)51 寸法L(mm)241 寸法W(mm)343 セット数50個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース トラスコ品番250-5666
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

サンワサプライ19インチタップ金具
付属品タップ取付け用ネジ(2本)※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。 材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 複合ドリル / タップ / 皿穴. RS Pro の包括的なスチール製タップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、ドリル、タップ、皿穴ビットが含まれています。このキットは、スルーホールをタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利なプラスチックケースに収納されています。このケースには包括的な整理ケースが付いており、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管できます。. ;b>特長と利点 ;/b>. 耐久性の高いハイグレードスチール製. タップとカウンタシンク / バリ取り部が組み込まれているドリル. セットにはM3、M4、M5、M6、M8、及びM10をそれぞれ1つずつ用意. プラスチック製ケース入り. セットの内容. 1/4 インチ ドリルタップサイズ. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 ねじ穴用ドリル. ;b>用途 ;/b>. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 建設 DIY 配管 作業場改装. ;b>タップレンチは付属していますか. ;/b>. いいえ、このセットにタップレンチは付属していません。六角形の端部を備えたアダプタが付属しており、適切な電動工具にしっかりと取り付けることができます。. ;b>セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. ;/b>. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 6
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース 材質焼入合金鋼 質量(g)2000 寸法L(mm)241 寸法D(mm)51 寸法W(mm)343 コード250-5666 アズワン品番65-1964-97
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

仕様ねじサイズ = M3タイプ = 六角軸タップピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル全体長さ = 32.5 mm材質 = HSSシャンクタイプ = 六角六角ドライブタップ. 手作業及び電動工具に使用できる1/4インチ六角ドライバタップ。
1個
1,060 税込1,166
7日以内出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-2 質量(g)106 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/4inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-2 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法1/2inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-4 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)70 破壊圧力(MPa)244
1個
4,530 税込4,983
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RB-3 質量(g)108 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 ねじ寸法3/8inchPT 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RC-3 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。接続種類 = 7.6 mm x 14.9 mmセラミックタップグランド。ねじ規格 1 = BSP。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。材質 = 真鍮。。RS PRO 15
1組
5,298 税込5,828
7日以内出荷

本体側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。 使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。ネジ径:3/4インチ。 。 接続(インチ): 3/4″。 梱包質量 (kg) : 0.1。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B 接続3/4″ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など 材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kg アズワン品番65-6483-43
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kg アズワン品番65-6482-86
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本 アズワン品番64-0868-40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状3P(接地付きプラグ) 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)