電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形
定格絶縁電圧(V)AC/DC500
材質(カバー)ABS樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.11MB)
1個
¥2,890
税込¥3,179
7日以内出荷
標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用
塗装色10GY6/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB) (0.12MB)
1個
¥5,158
税込¥5,674
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
用途電動機の始動停止の手動制御用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB) (0.07MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。
メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。
調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。
幅広いネックブレースに対応。
CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
各種認証CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
種類露出形
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
タイプ可逆
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)H180×W65×D58.5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH43030
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超小形のため、取付スペースが僅少。
外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
簡単な構造でメンテナンスが容易です。
セルフアップ式端子ねじ
種類露出形
ボタン数2
定格使用電流(A)15
材質(ケース)鉄
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形
定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2
力率(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法M3.5
電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
こんなお得な商品も!

動力用押し釦開閉器
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形
ボタン数2
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
色マンセルN5.5
定格周波数(Hz)50/60
準拠規格電気用品安全法に準拠
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃衝撃加速度10G
電流・電圧設定とインチング、条件設定の記憶、読出などデジタルリモコン同様の操作が可能です。
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
型式SCW
定格電流(A)5
巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5
モーター出力(W)巻上:180
モーター定格時間15分
ペリスタリックポンプLM40A専用で、連続制御モード(短押しで、運転開始/停止の切替)またはインチング制御モード(押し続けると運転、離すと停止)で操作できます。
仕様●規格:RS485ポート
アズワン品番68-0501-31
1式
¥8,490
税込¥9,339
7日以内出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。
定格周波数(Hz)50/60Hz
本体質量(kg)7.5
定格入力電圧(V)単相100
適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350
定格使用率(%)35(100V)
溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。
ワイヤー径(Φmm)(溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12)
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
板厚(mm)(溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5
電源コード(m)3
出力定格容量(kVA)2.63
定格入力電流(A)26.3
定格使用率(%)0.25
出力電流範囲(A)30-80
関連資料(11.91MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業
仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350
質量(kg)13.1
ケーブル長(m)12
定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280
冷却方式空冷
定格使用率(%)60
1本
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
用途100V専用半自動溶接機。
仕様ノンガス専用
セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ
出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A
本体質量(kg)7.5
定格入力電圧(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350
定格使用率(%)(100V)0.35
溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業
仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350
質量(kg)14
ケーブル長(m)12
定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280
冷却方式空冷
定格使用率(%)60
1本
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
種類二速式
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
種類二速式
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。
ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。
どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください)
3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。
減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。
ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ
ケーブル長(m)2(アースクリップ付き)
コード長さ(m)【半自動トーチコード】約2.5
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(100V)
溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~5.0 / 軟鋼ソリッドワイヤ:0.6~4.5 / ステンレスノンガスワイヤ:0.8~2.0 / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~4.0 / アルミニウム:0.8~3.0
出力調整半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ