「インテイクエアー」の検索結果

213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属) 仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒) 付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー トラスコ品番375-5801 材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン 質量(g)約6.0 消費電力(W)17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く) 入力電圧(V)DC24±5% 空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと) 電流(mA)700 タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替) 騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m) オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm) 印加電圧(kV)AC6.0(p-p)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷


静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵 仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1 付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚 寸法(mm)420×300×411 質量(kg)9.5 消費電力(W)22 使用温度(℃)+5~+40 空気消費量(L/min)220(0.3MPa) 風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa) 使用エアーホース径外径Φ8mm 集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ 騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa) 入力電源DC24V±5% アズワン品番64-4654-55 使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷


淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他 デジタル・電子機器・IT機器関連。 光学・精密機器・プラスチック関連。 医科・歯科・粉体・学校関連。 セル生産用集じん作業台。 比較的多くの粉じんが発生する作業。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)0.5 ちり落とし方式無し 出力(kW)0.05 質量(kg)17 出力(W)50 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)0.35/0.5 フィルター1個 消費電力(W)(50/60Hz)50 騒音値(dB)56/58 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))56/58 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58 電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5 集じん量(L)0.5
1個
129,000 税込141,900
30日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

1個
349,000 税込383,900
61日以内出荷

1個
62,900 税込69,190
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
翌々日出荷

大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。
用途SHバー専用 イオン発生方式高周波交流コロナ放電式 質量(kg)(フード)14、(集塵機)30 集塵容量(L)1.2 消費電力(W)(50/60Hz)200/280 消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0 使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm 集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 集塵方式円筒形カートリッジフィルター 使用周囲湿度20~80%RH 入力電源AC100V±5%(50/60Hz) アズワン品番64-4654-54
1台
669,800 税込736,780
7日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
1個
6,790 税込7,469
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:22931。VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。Skullcapが付いていても装着可能です。販売備考:Skullcap装着キットにも適合します。タイプ:ネイキッド レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ
付属品レインカバーのみ 材質ポリエステル ブラック タイプネイキッド レインカバー 表面仕上げメッシュ
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:22933。VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。VO2 X、Blade、Rogue、America共通品番となります。販売備考:VO2 X、Blade、Rogue、America共通となります。タイプ:X(エックス) レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ
付属品レインカバーのみ 材質ポリエステル ブラック タイプX(エックス) レインカバー 表面仕上げメッシュ
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エアーインテイク (フロントフェアリング)
適合車種BMW、HP4 (2012-2022)、S 1000 RR Strasse (2009-2014)
1個
61,980 税込68,178
36日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1011-4635。VO2ファルコンを水分および粉塵から防護するレインカバーです。販売備考:VO2 FALCON全種類対応。タイプ:ファルコン レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ
付属品レインカバーのみ 材質ポリエステル ブラック タイプファルコン レインカバー 表面仕上げメッシュ
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71092。VO2 Nakedエアクリーナーキットへ装着可能。Screamin Eagle社をはじめ他のアフターパーツメーカーのラウンド型センターボルトタイプのエアクリーナーにも装着できます。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:VO2 Nakedに装着可能。タイプ:エアクリーナー オプションキャップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ合金。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバーのみ
付属品カバーのみ 材質アルミ合金 クローム タイプエアクリーナー オプションキャップ 表面仕上げクロームメッキ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷


メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71311。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71011より品番変更 純正エアクリーナーカバー使用不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71102。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71331。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71031より品番変更 注意:M8エンジンにのみ適合。TC以前のモデルは別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71328。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71028より品番変更 注意:XG750Aへの装着不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20。ハーレー[HARLEY] XG500 [ストリート500] 15-20。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:22932。VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。エアクリーナーカバーを取り外す必要がないため素早く取り付けることができます。販売備考:Cage Fighter、Radiant III/Vエアクリーナー専用です。タイプ:ケージファイター レインカバー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ポリエステル。仕上げ(表面処理):メッシュ。付属品:レインカバーのみ
付属品レインカバーのみ 材質ポリエステル ブラック タイプケージファイター レインカバー 表面仕上げメッシュ
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71100。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71307。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71007より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 08-17。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71329。バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。販売備考:※71029より品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 14-16。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 14-16。タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)。色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41113。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41120。販売備考:M8 VVTエンジン用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72381。エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番72377が適合します。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71049。VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。ファルコンステンレスは高グレードステンレス304製チューブをTIG溶接にて継接ぎに接合されておりハンドクラフト感が際立った個性的なルックスでHi-Output RRなどステンレスマフラーとの相性は抜群です。オプションでレインカバーの設定あり。販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)。色[カラー]:溶接色、ブラックフィルター。材質[素材]:ステンレス/アルミ。仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ。付属品:取付用ハードウェア。オプション:品番:22930
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス/アルミ 溶接色、ブラックフィルター タイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン) 表面仕上げナチュラルフィニッシュ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72385。エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21。タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷