31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

抵抗値1KΩ±10% 仕様シャフトロック機構 セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ) 材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂 地色:黒、文字色:銀白 定格電力(W)2 板厚(mm)目盛板/0.5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 耐電圧(V)AC700 1分間
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 形状パネル取付形 大きさ(Φ)30 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 抵抗変化特性直線形 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
839 税込923
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 出力電流(A)15 相数単相 ヒューズ容量(A)15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品です。
仕様炭素系 種別1軸単連形 直径(Φmm)16.8±0.5 使用温度範囲(℃)-10~+85 定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃) 耐電圧AC500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) シャフト形状溝形 最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357] 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06] 抵抗体炭素皮膜 抵抗変化特性直線形
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭径(Φmm)18 底径(Φmm)25 高さ(mm)18 仕様プレート貼り サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM4 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

溶接機能:1電撃防止機能:溶接待機時の出力電圧を下げ、感電の危険性を軽減させます。ON/OFF選択可能2ホットタート:アークスタート時に溶接棒と溶接物の高抵抗に対し追加の電力を提供し、アークスタートをしやすくします。3アークフォース:より高い動作電圧を必要とする溶接棒や、溶接中の吸い付きを防止に役立ちます。4EMC対策商品:本体に出入りする電気・ノイズをフィルターにより軽減し、本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。5故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め電気回路を保護します。
用途デザインと保護機能:1作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃から パネル部とボリュームを守る保護カバー付き。2パイプ取っ手とソフトグリップで持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用。傷や汚れが目立ちません。3保管時や移動時にかさばる電源コードは取っ手のフリースペースに仮収納可能(。ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。)4本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し本体回路を保護、故障を軽減します。 周波数50/60Hz 電源電圧(V)単相200±10% 冷却方式強制空冷
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。 仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66V セット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm 寸法(mm)420×170×320 質量(kg)9 定格周波数(Hz)50/60 電源電圧(V)単相200V/単相100V 冷却方式強制空冷 定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43 定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A) 定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5 セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト 寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7 質量(kg)10.2 電圧タップ数:無段階(ボリューム式) ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス) 出力電圧(V)DC13~24 入力電圧(V)単相200(50/60Hz) 出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140 入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5 使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V) 定格入力電流(A)12.5(最大36) 最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時) 定格入力9.0/7.2(kVA/kW) 送給装置仕様2ローラー
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC36 ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)50 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)48 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC30~200 最高無負荷電圧(V)DC79 定格出力電圧(V)DC25 ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力6.4kVA、6.0kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
1セット
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg)60 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A)DC500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×670 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A)(出力)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC77 定格出力電圧(V)DC45 ヒューズ容量(A)75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力27.0kVA、25.8kW 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
1セット
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。) 適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800 タイプ別置形
1台
4,198 税込4,618
当日出荷


短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

色(本体) 材質(本体)フェノール 止ねじM3.5 サイズ- 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V)三相200~240 出力電圧(V)三相200~240 保護構造IP20 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 耐環境性標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械 仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相) 種別VF-nC3シリーズ 周波数(Hz)50/60 保護構造IP20 出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255 制御方式正弦波PWM方式 表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示 出力電圧(V)三相200~240 入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能 制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF) 周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数 周波数許容変動±5% 保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間) 機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶 出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能 相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと) 塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1 過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性) リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定 直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止 保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム LED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など) 標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要) 周囲温度(℃)-10~60 定格出力電圧(V)三相200~240 操作パネルあり 運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します 使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz) 周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃) 正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能 特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択 周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω) 加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速 電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。 キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60 制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)0.2~400 出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト手動トルクブースト 保存温度範囲(℃)-20~65 標高(m)1000以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと) 始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高さ(mm)15 仕様プレート貼り 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法F(mm)5.5 寸法D(Φmm)- 止ねじM4 寸法B(mm)- 寸法C(mm)15 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)1 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法F(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm)- 色(本体)
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なドライバビリティを発揮するリニアダンピング回路を採用した定格出力85W×2・シングルプッシュプル構成の”ToP-ART”プリメインアンプと、192kHz/24bit D/Aコンバーターとの組み合わせによって、あらゆる音楽ソースを高純度にお楽しみいただくことを目指したアナログ/デジタル両対応の新・正統派プリメインアンプです。へアライン仕上げの質感を活かした清楚なアルミフロントパネル、指に馴染む伝統的シェイプのボリュームノブ/セレクターなど、洗練された使い心地も追求。音楽を愛するすべての方に聴く歓び、持つ歓びをお届けします。
仕様●RIAAイコライザー偏差:PHONO MM:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):PHONO MM:82dB以上(5mV、input shorted)、CD 他.Pure DIRECT ON:99dB以上(200mV、input shorted)●ダイナミックパワー(IHF):8Ω:130W、6Ω:150W、4Ω:185W、2Ω:220W●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:CD 他:65dB以上(input 5.1kΩ、shorted、1kHz)、CD 他:50dB以上(input 5.1kΩ、shorted、10kHz)●トーンコントロール特性:BASS:Boost/Cut 20Hz:±10dB, ターンオーバー周波数:400Hz、TREBLE:Boost/Cut 20kHz:±10dB, ターンオーバー周波数:3.5kHz●ヘッドホン定格出力(1kHz, 32Ω, 0.2%THD):CD 他:430mV/470Ω(1kHz、200mV、8Ω)●入力感度/入力インピーダンス:PHONO MM:3.0mV/47kΩ、CD 他:200mV/47kΩ●全高調波歪率:PHONO MM→REC OUT:0.03%以下(20Hz~20kHz 2.5V)、CD 他→SP OUT:0.019%以下(20Hz~20kHz 45W/8Ω)●出力帯域幅:10Hz~50kHz(MAIN L/R動作時、0.04%THD、42.5W、8Ω)●定格出力電圧/出力インピーダンス:REC OUT:200mV/1.0kΩ以下、Subwoofer OUT:3.5V/1.2kΩ(カットオフ周波数:100Hz)●実用最大出力(JEITA):130W/8Ω(1kHz、10%THD)、150W/6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO MM:45mV(1kHz 0.03% THD)、CD 他:2.2V(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):40μV 付属品リモコン、単3乾電池2本、取扱説明書 質量(kg)10.3 シルバー 消費電力(W)240 定格出力(W)85+85/8Ω(20Hz~20kHz、0.019%THD)、100+100/6Ω (20Hz~20kHz、0.038%THD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×151×387 周波数特性CD 他:0±0.5dB(20Hz~20kHz)、CD 他.Pure DIRECT ON:0±1.0dB(10Hz~100kHz) 入力端子8系統(CD1、チューナー1、ライン3、フォノ〔MM〕1、光デジタル1、同軸デジタル1) 出力端子5系統(レックアウト2、サブウーファー1、ヘッドホン1、DCアウト1) 待機電力(W)0.5
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチ
検知距離範囲で2m~12m〔10段階〕とより近距離のみ検知が可能となりました。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です) 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10Lx~∞可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 センサーのカウント回数が切り替え可能なカウント回数切替機能を搭載。(1回/3回) 本体タンパー出力があります。 動作確認に便利な動作表示灯付。(赤色LED)
材質樹脂 切替方式(カウント)1回/3回[スイッチにて] 消費電力(W)1以下 検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理) 配線接続端子式 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと) 接点方式【大接点出力】無電圧接点 a接点、【小接点出力】無電圧接点 a接点/b接点切替式[スイッチにて] 動作表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1分間)、検知時:大接点出力に同期して点灯 感度調整30%~170%[ボリュームにて] 動作モード【大接点出力】約10Lx(夜間)~∞Lx(昼夜)、【小接点出力】[昼夜判別機能]、照度に無関係に出力、動作モードの設定に連動のいずれかを選択(スイッチにて) 設置場所屋内・屋外(防雨構造)(IP54相当) 接点容量【大接点出力】白熱灯負荷/AC100V・300W以下、蛍光灯負荷/AC100V・50W以下(インバーター式は除く)、【小接点出力】AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷) 動作接点【大接点出力】オフディレイ動作、【小接点出力】ワンショット動作
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW セット内容電源本体のみ 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強 溶接方法CO2/MAG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
1台
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)