横型:取り出しラクラク!ひねりが効く!
縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
付属品ねじ・ワッシャ
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。
省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。
インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。
材質特殊鋼
3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!
材質スチール
色シルバー
付属品ネジ×2
仕上クロームメッキ
インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(縦フレームに取付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット縦型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)×2
材質アルミ押出材、ウレタンゴム
質量(g)526
1セット
¥4,264
税込¥4,690
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。
高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。
ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。
スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。
ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般
色ブラック
材質ナイロン100%(2520デニール)
幅(mm)90
高さ(mm)232
質量(g)128
奥行(mm)68
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。
マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。
仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。
日立のインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。
省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。
上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。
材質特殊鋼
対応機種日立用
インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2
材質アルミ押出材、ウレタンゴム
質量(g)455
1セット
¥3,612
税込¥3,973
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途充電ドライバー等の収納に。
材質/仕上(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー
仕様電ドル用
質量(g)108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。
ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
腰回りの装備に、簡単に追加できます。
ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。
コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。
パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。
材質スチール
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質ナイロン6
色ダークグレー
マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用
用途簡単!1秒脱着 本体付属のベルトフックをそのまま使える!
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
掛けたら回転!ホルダーへ自動格納本製品はMakita、HiKOKIのメーカー純正のクリップ穴を利用して
インパクトドライバーを簡単便利に着脱、持ち運びができる
インパクトフックホルダーです。
使用時には純正クリップがインパクトドライバーに、
適切に取付けられているかご確認ください。
寸法(mm)約93×72×18
材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)約78
この軽さ、最上級!!薄型インパクトホルダー湾曲ホルダー部で簡単ひねり抜き!
薄型だから抜群のフィット感!引っ掛かり低減!
付属品ねじ・ワッシャー各1個
材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)約25
完全二重補強で耐久性をアップ。
材質ナイロン
色ネイビー
寸法(mm)H350×W190×D30
質量(g)150
適合ベルト幅(mm)約50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
用途インパクトドライバーの保持に。
材質本体:スチール、バネ部:ステンレス
幅(mm)74
高さ(mm)115
奥行(mm)25
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス
差した工具がぐらつきにくく、安定感抜群です。スペーサーがインパクトドライバーのがたつきを防ぎしっかり装着できます。
用途インパクトドライバー等の携帯用ホルダー。
材質鉄
仕上クロームニッケルメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)110×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!デュアルフィックス:両側ねじ留めでがっちりホールド。グラつかない!左右兼用のスグレモノ。3Dトライアングル:3次元的に曲げた三角形のホルダー部がスムースでクイックな装着&リリースを実現!
マキタ(10.8Vには使用不可)・ハイコーキ専用
用途簡単!1秒脱着 本体付属のベルトフックをそのまま使える!
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。
寸法(mm)65×50×19
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)60以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マグネット式
工具箱等、スチール部にマグネットで固定します。
ソケット4個とインパクトレンチ1台をセット出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン・Oリング:A81・B81
質量(g)930
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30
全長L(mm)75
適合リングC型C81
外径D1(Φmm)ソケット部:55
外径D2(Φmm)差込部:54
差込角(sq.)1
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
本製品はタイヤリフター(AWL101)のオプションです。
コードレスインパクトレンチ(JTAE473A)などがぴったり収納できます。
適合本体タイヤリフター(AWL101)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
トラスコ品番383-5046
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に
材質(本体)スチール
取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
トラスコ品番811-8064
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
トラスコ品番811-8063
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
対辺寸法(inch)5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
全長(mm)38
質量(g)90
寸法D1(mm)24
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。
全長(mm)42.5
質量(g)32
使用範囲500g以下
ビット取付方法押込スライド式
トラスコ品番383-5100
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。
全長(mm)47.6
質量(g)43
使用範囲500g以下
ビット取付方法押込スライド式
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
二面幅(mm)32
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)2200
寸法L(mm)85
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)86
寸法l(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B
質量(g)160
寸法L(mm)43
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)30
寸法l(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ