183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち! メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応! 先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!
用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。 仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上) セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク六角軸6.35mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。 ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。 鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。 ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。 32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。 セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
セット内容2、2.5、3、3.5、4mm
1セット(5本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

先ネジタイプ(誘導ネジ)で楽に穴あけが可能です。インパクトドライバーへもワンタッチで着脱可能な6.35mm六角軸タイプです。
適合機種電気ドリル、充電式ドライバー、インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 動画あり
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセット
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。 セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入 材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)440 シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35 適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ツイストタイプです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけ作業に。 トラスコ品番213-5378 セット内容2、3、4、5、6、7、8、10mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)190 溝長(mm)9 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(8本)
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量 アズワン品番65-9285-65
1セット
68,000 税込74,800
翌日出荷

鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。 材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
968 税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
1セット(5本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。 材質工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト 材質炭素工具鋼 45C 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理パーカー
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルセット
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 刃先径(Φmm)3.4.5 焼入硬度HRC65±1(刃部) 入数3本
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできる3.4、3.5、4.3mmの3本セットです。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですので、高い精度の高速度の穴あけが出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。 寸法(mm)3.4・3.5・4.3 対応機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー 適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル 材質(刃)刃先:超硬チップ シャンク径(mm)6.35(六角)
1セット(3本)
2,198 税込2,418
9日以内出荷

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。 仕様プラスチックケース入り
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。インパクト12V以上も対応です。
用途木板、合板の穴あけ作業 材質炭素鋼
1セット(8本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
1セット(5本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 対応機種充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 材質(ドリル)ハイス鋼 シャンク径(mm)6.35(六角)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなど ドリル径(Φmm)3 アズワン品番65-2224-88
1セット(10本)
9,580 税込10,538
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルセット
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。 セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入 材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)530 シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35 適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。 トラスコ品番256-4027 適合機種インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル セット内容3.4/4.0/5.0/6.0/8.0 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに 仕様回転モード用ドリル セット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個 適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル 材質炭素鋼+超硬チップ シルバー シャンク形状六角軸 入数6本
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂 材質合金鋼(SUJ2) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)65 溝長(mm)28 トラスコ品番798-2330 適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー セット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009 アズワン品番67-2232-92
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

よく使うサイズのBLホールソーとステップドリルのお買い得セット!
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック、木材など 有効長(mm)(バイメタルホールソー)24 仕様(六角軸チタンステップドリル)インパクトドリル対応 セット内容(バイメタルホールソー)BL-21、27、33×各2本、BL-42(六角軸チタンステップドリル)4~12mm、4~22mm、6~33mm 質量(kg)1.7 シャンク(バイメタルホールソー)ストレート、(六角軸チタンステップドリル)対辺6.35mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×200×73 能力(mm)(バイメタルホールソー)加工板厚/鉄板3.2、ステンレス1.6、(六角軸チタンステップドリル)加工板厚/鉄板2
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷