狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。
穴角6角
差込角(mm)12.7(1/2)
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28.5
狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な、極短ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
適合Oリング:RP20S、ピン:P3020S
材質構造用鋼
狭小箇所の作業に最適なショートソケットセット。
差込角(mm)12.7
付属品ソケットホルダー、ピン、Oリング
セット内容9点
内容サイズ10,12,13,14,17,19,21,22,24mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。
品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、
狭い場所でも作業性抜群です!
材質CR-MO
差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)
サイズ(mm)14,17,19,21,22,24
1セット(6個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026
セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24
全長(mm)28(全サイズ)
差込角(sq.)12.7
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
差込角(mm)12.7/22
セット商品数12
1個
¥9,555
税込¥10,511
5日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
穴角6角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)18
トラスコ品番853-1022
質量(g)130
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
差込角(mm)38.1
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)
付属品ピン・リング
トラスコ品番769-7139
セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)6.6
ケース寸法(mm)280×175×110
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。
狭い個所での作業に最適です。
外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品ソケットレール
トラスコ品番812-1684
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)410
ソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
インパクト用ショートソケット
全長(mm)28
差込角(sq.)12.7
インパクト用ショートソケット
差込角(sq.)9.5
ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い。スムーズな作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
寸法L(mm)55
寸法l2(mm)20
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)65
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
タイプショート
差込角(mm)6.35
形状6角
用途パラボラインパクト用のショートソケットです。
差込角(mm)19.0
全長L(mm)55
ピン形式6-P1
Oリング6-O1
全長(mm)26
質量(g)76
対辺(mm)17
外径(Φmm)24.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-82
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
全長(mm)28.5
質量(g)100
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-87
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
全長(mm)28.5
質量(g)79
対辺(mm)21
外径(Φmm)29.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-84
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
全長(mm)25
質量(g)43
対辺(mm)14
外径(Φmm)20.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-81
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)24
質量(g)42
対辺(mm)12
外径(Φmm)18
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-79
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)28
質量(g)79
対辺(mm)19
外径(Φmm)26.7
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-83
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途パラボラインパクト用の4種ショートソケットセットです。
差込角(mm)19.0
セット内容3/4SPS-22・24・26・27
質量(g)1246
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
全長(mm)28.5
質量(g)87
対辺(mm)24
外径(Φmm)33
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-86
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
全長(mm)28.5
質量(g)84
対辺(mm)22
外径(Φmm)30.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-85
1個
¥2,340
税込¥2,574
8日以内出荷
全長(mm)25
質量(g)43
対辺(mm)13
外径(Φmm)19.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-80
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
全長(mm)23
質量(g)41
対辺(mm)10
外径(Φmm)15.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-78
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
12個組インパクトショートソケット12.7(1/2)セット
セット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm・ハンガー
質量(kg)0.9
差込角(sq.)12.7
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
11個組インパクトショートソケット9.5(3/8)セット
セット内容8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ハンガー
質量(kg)0.5
差込角(sq.)9.5
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1/2"DR.インパクトショートソケットです。
仕様●ソケット形状:6角●差込角(mm):12.7●サイズ(mm):13●D1(mm):20.0●D2(mm):23.8●全長(mm):28●重量(g):49
アズワン品番67-5777-82
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
形状六角
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ