34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸12.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)200 外径(Φmm)18/19.5 伸縮範囲(mm)350~600 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。 材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
1本
838 税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸9.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7 寸法D(mm)22
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト エキステンションバー
エコ商品
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸19.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。 差込角(sq.)12.7(1/2") 駆動角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

M18 ONEFHIWF34-502X JP M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

面倒なOリングやピンが不要。ワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けが出来ます。
用途深く狭い箇所の作業時に装着し使用します。 差込角(mm)12.7 材質Cr-V鋼 ソケット形状エクステンションバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業 仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)726 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44 ベアリングローラーベアリング 差込角(inch)1/2 定格トルク(N・m)305 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し 仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)635 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29 ベアリング低摩擦UHMWブッシュ 差込角(inch)3/8 定格トルク(N・m)169 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

RS Pro 1/2 インチユニバーサルソケット RS PRO ブランドの 1/2 インチドライブユニバーサルソケットジョイントについて紹介します。このソケットは、 1/2 インチサイズのドライブを備えたレンチや回転式手動工具用に設計された、高品質で信頼性の高いソケットアクセサリです。延長バーとレンチを組み合わせることで、この汎用ユニバーサルソケットジョイントはソケットとビット Ability を備え、さまざまな角度で回転させることができるため、届きにくい留め具にアクセスするのに最適です。 ユニバーサルジョイントはクロムバナジウムスチール製で、 Durable 性能を備えていて、さまざまな作業環境で頻繁に使用しても耐えられます。RS Pro のこのユニバーサルジョイントソケットは、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロ仕様の外観を備えていると同時に、優れた耐腐食性を備えています。この汎用ユニバーサルジョイントは、あらゆるソケットセットに追加するのに最適で、レンチの機能を強化し、手の届きにくい留め具にもアクセスできます。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています 1/2 インチドライブを装備した手動工具用に設計されています DIN 3123 ISO3316 用途 ソケットアダプタとソケットアクセサリを使用すると、汎用性が向上します。新しい高価な工具を購入する必要はありません。そのため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 手の届きにくい留め具にアクセスするのに役立ちます ボールロック付き 1/2 インチスクエアドライブソケットに最適です 動作角度: → 75 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ユニバーサルソケットジョイントの使い方 ユニバーサルソケットジョイントは、エクステンションバーなどのソケットレンチやソケットアクセサリと併用するように設計されており、手の届きにくい場所にある固定具を締め付けたり緩めたりできます。ユニバーサルジョイントを取り付けるには、ユニバーサルジョイントをレンチに取り付けられているエクステンションバーに押し込んで、目的のソケット又はソケットビットをユニバーサルジョイントに取り付けます。ユニバーサルジョイントが、同じサイズのドライブ( 1/2 インチ)を備えたレンチまたはソケットアクセサリと一緒に使用されていることを確認します。 ユニバーサルジョイントの外径は? RS Pro のこのユニバーサルジョイントの外径は 24.7 mm です。 全長は? このユニバーサルジョイントの全長は 73 mm です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = ジョイントドライブ種類 = 正方型全体長さ = 73 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 50 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 125 mm から 250 mm までの各種サイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 1923823 1923823 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 125 mm 外径 24 mm 1923824 1923824 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 250 mm 外径 24 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 125 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/2 インチドライブ用のドライブ工具で使用するように設計されています。 RS Pro 1/2 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、高水準のさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 125 mm から 250 mm までの各種サイズを用意しています クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/2 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/2 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 1923823 1923823 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 125 mm 外径 24 mm 1923824 1923824 1/2 インチ DR エクステンションバー 長さ 250 mm 外径 24 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 250 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンション. メーカー独自のブランド RS PRO 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーをご紹介します。各種の高品質で信頼性の高いエクステンションバーからお選びいただけます。レンチと 1/4 インチドライブを備えたドライブ工具で使用する設計です。 RS Pro 1/4 インチドライブソケットエクステンションバーは、クロムバナジウムスチール製で、各種の作業に高水準で使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットこの Durable エクステンションバーは高い水準で作られていて、過酷な作業環境でも長い寿命は不確実です。エクステンションバーはミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を提供すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 この Durable で頑丈な摩耗性のあるソケットエクステンションバーを使用すると、ソケットを端に取り付けることでレンチ又はラチェットの動作距離を長くできます。これにより、届きにくいナットやボルトにアクセスできます。. 特長と利点. 50150mm の各種サイズを用意 クロムバナジウムスチール製で、強度と耐久性が強化されています ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 幅広い用途に適しています ナットやボルトに手が届きにくい場所にも簡単に届く 1/4 インチドライブレンチに最適 DIN 3123 ISO3316. 用途. ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。エクステンションバーにより標準ソケットの動作長が長くなるため、非常に汎用性が高く、信頼性の高いアクセサリとなっています。 ソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理. よくある質問. スパナではなくソケットレンチとエクステンションバーを使用する理由. 同様の用途に使用できますが、ソケットとレンチを使用することには多くの利点があります。交換可能なソケットを使用することで、さまざまなサイズの留め具で作業するために必要なレンチが つだけになり、時間とコストの両方を節約できます。また、固定具との確実で信頼性の高い接続を実現し、各ポイントでトルクを高めて強力なグリップを実現します。スリップページを防止し、限られたエッジ数にのみ適合するスパナとは異なり、留め具のエッジが丸まりするリスクを回避できます。レンチとソケット延長バーの組み合わせにより、非常に汎用性の高い手動工具が実現します。特にファスナーが凹型になったり、届きにくい場所にある場合など、幅広い用途に使用できます。. どのようなサイズがありますか?. RS Pro 1/4 インチソケットエクステンションバーには、次のサイズを用意しています。 19238191/4 インチ DR エクステンションバー 長さ 50 mm 外径 11.8 mm 1923820-1 4 インチ DR エクステンションバー 長さ 150 mm 外径 11.8 mm 。
仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = 引張ドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mm仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)