内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状12角
全長(mm)101
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
穴角12角
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
付属品ピン、Oリング
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
12個組インパクトショートソケット12.7(1/2)セット
セット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm・ハンガー
質量(kg)0.9
差込角(sq.)12.7
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
差込角(mm)12.7
全長(mm)38
タイプ12ポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)1/2
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。
六角軸対辺(mm)6.35
差込角(sq.)1/2
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)24
質量(g)42
対辺(mm)12
外径(Φmm)18
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-79
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
全長(mm)92
質量(g)692
対辺(mm)12
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-24
1個
¥6,470
税込¥7,117
3日以内出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)3/8
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番387-6811
質量(kg)7.5
ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50
ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)
1セット(12個)
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ